Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit spitzer Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Artikel-Nr.:
     6593-Cut360-300L
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     300L
EAN/GTIN:
     4044385355092
Suchbegriffe:
Bonsaischere
Blumenschere
Gartenschere
gartenschere

Die Cut360 Traubenschere 300L ist der Schlüssel zu einem gepflegten Garten und präzisen Schnitten, egal ob Sie Obst ernten, Blumen schneiden oder Bonsais in Form bringen möchten. Diese vielseitige und hochwertige Gartenschere vereint Funktionalität, Komfort und Langlebigkeit in einem leichten und handlichen Design. Die 300L Traubenschere ist ein echter Allrounder und wird von Floristen, Gemüsegärtnern, Dekorateuren und Bonsai-Liebhabern gleichermaßen geschätzt. Sie eignet sich ideal für den sauberen Schnitt von Obst, Blumen und zarten Zweigen und garantiert ein präzises und schonendes Arbeiten. Mit einer Gesamtlänge von 19 cm, einer Schneidelänge von 47 mm und einem Gewicht von nur 110 g liegt die Schere angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit. Die Klingen aus Hochkarbonstahl gewährleisten eine dauerhafte Schneidleistung und bleiben lange scharf. Der rote, rutschfeste Griff sorgt für höchste Sicherheit und reduziert das Unfallrisiko. Zudem ist der rote Griff leicht in Ihrem Werkzeugkasten zu finden. Die gerade, nadelspitze Klinge der Obstschere ermöglicht präzises Schneiden und Pflücken. Die schwarz lackierte Klinge verleiht der Schere ein elegantes Aussehen und macht sie zu einem stilvollen Bestandteil Ihrer Gartenausrüstung. Mit einem Gewicht von nur 110 Gramm ist die 300L extrem leicht und angenehm in der Handhabung. Das durchdachte ergonomische Design unterstützt eine bequeme und effiziente Nutzung, sodass Sie auch bei längeren Einsätzen nicht ermüden. Die Cut360 300L macht das Ernten von Gemüse, Obst und Blumen zu einem mühelosen Vergnügen. Ob bei strahlendem Sonnenschein oder unter bewölktem Himmel, diese Schere ist stets ein zuverlässiger Partner. Dank ihrer einfachen Handhabung wird das Pflücken von Beeren und Kirschen zu einer freudigen und erfolgreichen Tätigkeit. Die Cut360 Traubenschere 300L ist der ideale Begleiter für alle Gartenliebhaber, die Wert auf Präzision, Komfort und Langlebigkeit legen. Mit dieser hochwertigen Schere sind Sie bestens ausgerüstet, um Ihren Garten in voller Pracht erstrahlen zu lassen. 

Weitere Informationen:
Länge:
190.00 mm
Breite:
48.00 mm
Höhe:
15.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Perfekte Balance und Handling:</strong> Mit einer Länge von 19&nbsp;cm und einem Gewicht von nur 110&nbsp;g bietet die Cut360 Obstschere&nbsp;ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Ernte-Arbeiten</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit:</strong> Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Feste Halteschlaufen:</strong> Diese gewährleisten einen sicheren Griff und eine effektive Arbeitsweise</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Verankerte Federn:</strong> Die Federn erleichtern das Öffnen und Schließen der Schere, wodurch die Handhabung noch komfortabler wird</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Technische Daten auf einen Blick:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Die Schere hat eine Gesamtlänge von 190 mm, ein Gewicht von 110g und eine Klingenlänge von 46 mm. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung</span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Perfekte Balance und Handling: Mit einer Länge von 19&nbsp;cm und einem Gewicht von nur 110&nbsp;g bietet die Cut360 Obstschere&nbsp;ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Ernte-Arbeiten <li> <p>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit: Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet <li> <p>Feste Halteschlaufen: Diese gewährleisten einen sicheren Griff und eine effektive Arbeitsweise <li> <p>Verankerte Federn: Die Federn erleichtern das Öffnen und Schließen der Schere, wodurch die Handhabung noch komfortabler wird <li>Technische Daten auf einen Blick: Die Schere hat eine Gesamtlänge von 190 mm, ein Gewicht von 110g und eine Klingenlänge von 46 mm. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung
Weitere Suchbegriffe: ernteschere, mini, pflanzen, schere, floristenschere, gardena, fiskars, rosenschere, ARS, cannabis, trimmschere, hanf, gerade, klinge, minischere, bonsaischere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.