Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Cut360 Ernteschere, filigrane Obstschere, Gartenschere mit runder Klinge, Minischere geeignet als Bonsaischere
Artikel-Nr.:
     6593-Cut360-300SS
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     300SS
EAN/GTIN:
     4044385355115
Suchbegriffe:
Bonsaischere
Blumenschere
Gartenschere
gartenschere

Die Cut360 Ernteschere ist das perfekte Werkzeug für anspruchsvolle Schneidarbeiten in der Landwirtschaft und Floristik. Diese vielseitige Traubenschere vereint ergonomisches Design mit hoher Funktionalität und bietet Ihnen ein unvergleichliches Schneideerlebnis. Dank der ergonomisch gestalteten und rutschfesten Griffe liegt die Cut360 Schere sicher und komfortabel in der Hand. Dies ermöglicht eine präzise Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Einsätzen. Mit nur 100g ist diese äußerst leicht, was das Handling zusätzlich erleichtert und besonders bei langwierigen Schneidarbeiten für weniger Belastung sorgt. Die festen Halteschlaufen bieten zusätzlichen Halt und Stabilität, während die verankerten Federn für eine gleichmäßige und kontrollierte Rückstellung der Klinge sorgen. So können Sie auch bei intensiven Schneidarbeiten stets auf höchste Präzision vertrauen. Mit einer Gesamtlänge von 170 mm und einer Schneidenlänge von 31 mm ist die Cut360 Obstschere kompakt und handlich. Die kurze, runde Klinge eignet sich perfekt für präzise Schneidarbeiten und ist besonders effektiv beim Ernten von Früchten wie Trauben oder beim Trimmen von Knospen. Die Klingen bestehen aus hochwertigem High Carbon Steel, was sie extrem robust und langlebig macht. Dieses Material gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine dauerhafte Schärfe der Klingen. Ob beim Ernten von Früchten, Trimmen von Knospen oder Schneidarbeiten in der Floristik – die Cut360 Ernsteschere ist der ideale Begleiter. Ihre durchdachte Konstruktion und die hochwertigen Materialien machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der Wert auf Präzision und Komfort legt.

Investieren Sie in die Cut360 Ernte/Trauben/Floristenschere und erleben Sie den Unterschied in Qualität und Leistung.

Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
48.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Perfekte Balance und Handling:</strong> Mit einer Länge von 17&nbsp;cm und einem Gewicht von nur 100&nbsp;g bietet die Cut360 Obstschere&nbsp;ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Ernte-Arbeiten</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit:</strong> Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Feste Halteschlaufen:</strong> Diese gewährleisten einen sicheren Griff und eine effektive Arbeitsweise</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Verankerte Federn:</strong> Die Federn erleichtern das Öffnen und Schließen der Schere, wodurch die Handhabung noch komfortabler wird</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Technische Daten auf einen Blick:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Die Schere hat eine Gesamtlänge von 170 mm und&nbsp;ein Gewicht von 100g. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung</span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Perfekte Balance und Handling: Mit einer Länge von 17&nbsp;cm und einem Gewicht von nur 100&nbsp;g bietet die Cut360 Obstschere&nbsp;ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Ernte-Arbeiten <li> <p>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit: Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet <li> <p>Feste Halteschlaufen: Diese gewährleisten einen sicheren Griff und eine effektive Arbeitsweise <li> <p>Verankerte Federn: Die Federn erleichtern das Öffnen und Schließen der Schere, wodurch die Handhabung noch komfortabler wird <li>Technische Daten auf einen Blick: Die Schere hat eine Gesamtlänge von 170 mm und&nbsp;ein Gewicht von 100g. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung
Weitere Suchbegriffe: ernteschere, mini, pflanzen, schere, floristenschere, gardena, fiskars, rosenschere, ARS, cannabis, trimmschere, hanf, gebogene, klinge, minischere, bonsaischere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.