| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Cut360-310 Herst.-Nr.: 310 EAN/GTIN: 4044385355023 |
| |
|
| | |
| Die Cut360 Obstschere in Rot ist Ihr zuverlässiger Partner für das Schneiden von Obst, Gemüse und anderen Ernten. Mit einem Gewicht von nur 90 Gramm und einer Gesamtlänge von 160 mm ermöglicht diese Schere präzise und mühelose Schnitte, ohne dass Ihre Hände ermüden. Der ergonomische Griff liegt perfekt in der Hand und bietet einen sicheren Halt, auch bei längerem Einsatz. Mit nur 90 Gramm ist die Schere leicht genug, um auch bei längeren Arbeiten keine Ermüdung der Hände zu verursachen. Die in der Lieferung enthaltenede Halteschlaufe gewährleistet einen sicheren Griff und eine effektive Arbeitsweise. Die Federn erleichtern das Öffnen und Schließen der Schere, wodurch das Handling noch komfortabler wird. Die 16 cm lange Klinge ist gebogen, um präzise Schnitte durch Äste und Stängel zu ermöglichen. Hergestellt aus High Carbon Steel, garantieren die Klingen eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Diese vielseitige und praktische Schere ist ideal für jeden Gärtner und Erntehelfer. Dank ihrer durchdachten Gestaltung und hochwertigen Materialien wird die Cut360 Obstschere schnell zu Ihrem unverzichtbaren Werkzeug im Garten. Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Breite: | 45.00 mm | Höhe: | 16.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Perfekte Balance und Handling:</strong> Mit einer Länge von 16 cm und einem Gewicht von nur 90 g bietet die Cut360 Obstschere ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Ernte-Arbeiten</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit:</strong> Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Feste Halteschlaufen:</strong> Diese gewährleisten einen sicheren Griff und eine effektive Arbeitsweise</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Verankerte Federn:</strong> Die Federn erleichtern das Öffnen und Schließen der Schere, wodurch die Handhabung noch komfortabler wird</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><strong style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Technische Daten auf einen Blick:</strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> Die Schere hat eine Gesamtlänge von 160 mm, ein Gewicht von 90g. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung</span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Perfekte Balance und Handling: Mit einer Länge von 16 cm und einem Gewicht von nur 90g bietet die Cut360 Obstschere ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Ernte-Arbeiten <li> <p>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit: Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet <li> <p>Feste Halteschlaufen: Diese gewährleisten einen sicheren Griff und eine effektive Arbeitsweise <li> <p>Verankerte Federn: Die Federn erleichtern das Öffnen und Schließen der Schere, wodurch die Handhabung noch komfortabler wird <li>Technische Daten auf einen Blick: Die Schere hat eine Gesamtlänge von 160 mm, ein Gewicht von 90g. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ernteschere, mini, pflanzen, schere, floristenschere, gardena, fiskars, rosenschere, ARS, cannabis, trimmschere, hanf, gebogene, klinge, minischere, bonsaischere |
| | |
| |