| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Cut360-E-100477001-1 Herst.-Nr.: 100477001-1 EAN/GTIN: 4044385343020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Cut360 Leinölkitt wird in höchster Qualität nach den strengen Standards der RAL 849/B4 in Deutschland hergestellt. Dieser Fensterkitt wird aus reinem Leinöl und der Oberbayerischen Bergkreide aus Kaltenbrunn (Garmisch-Partenkirchen) hergestellt, was für seine ausgezeichneten Eigenschaften steht. Die Fensterdichtmasse eignet sich optimal für die Verglasung von Fenstern in Holz- und Metallrahmen sowie deren Kombinationen und sorgt für eine sichere Abdichtung der Einfachverglasungen, die zur Langlebigkeit und Stabilität Ihrer Fenster beiträgt. Das Verarbeiten des Cut360 Leinölkitts ist einfach und flexibel. Das Verglasungskitt kann bei Temperaturen von +5°C bis ca. +30°C verwendet werden und bleibt dabei zuverlässig in seiner Funktion. Seine Temperaturbeständigkeit von ca. -30°C bis ca. +80°C gewährleistet eine konstante Leistungsfähigkeit unter verschiedenen Bedingungen und Jahreszeiten. Diese Fensterdichtmasse ist umweltfreundlich und sicher in der Anwendung - komplett lösemittelfrei und asbestfrei. Wir bei Cut360 legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch umweltverträglich sind, um unseren Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten.Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Kitt nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufzutragen. Bei Holzfenstern ist es wichtig, dass diese bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sind und eine Holzfeuchte von maximal 15% aufweisen. Beim Einglasen ist darauf zu achten, dass sich keine Luftblasen im Kitt befinden, um eine gleichmäßige und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Insgesamt bietet der Cut360 Leinölkitt eine hochwertige Lösung für die Fensterabdichtung, die durch ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit überzeugt. Vertrauen Sie auf deutsche Handwerkskunst und setzen Sie auf Cut360 für Ihre Fensterabdichtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Kg | Länge: | 150.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 150.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li><b>RAL 849/B4: Hochwertige Glasabdichtungsmasse für Einfachverglasungen, frei von Lösungsmitteln und Asbest (lösemittelfrei, asbestfrei) <li><b>Einfache Verarbeitung: Auf trockene, saubere Profile auftragen, optimale Umgebungstemperatur zwischen +5°C und ca. +30°C, Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +80°C <li><b>Hochwertige Inhaltsstoffe: Mit Oberbayerischer Bergkreide aus Kaltenbrunn hergestellt, garantiert gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit <li><b>Effektive Abdichtung: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und Fremdkörpern, verbessert thermische Isolierung, gleicht Unebenheiten aus und schafft eine glatte Oberfläche <li><b>Vielseitige Anwendung: Ideal für Profis und Heimwerker, auch bei sensiblen Denkmalsanierungen, für sichere Verbindung zwischen Glas und Metall- als auch Holz-Rahmen und zur Verlängerung der Fensterlebensdauer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glaskitt, Fensterabdichtungsmasse, Verglasungsmasse, Fensterverfugung, Kittmasse, Glasmauerwerk, Glaserdichtungsmasse, Glasabdichtungsmittel, Verglasungskitt, Fensterabdichtung, Einfachverglasung, Wärmeisolierung, Schnellbindekitt, Reparaturkitt, EGO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |