| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Cut360-VS-7XZ Herst.-Nr.: VS-7XZ EAN/GTIN: 4044385355184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die Cut360 Profi-Gartenschere VS-7XZ, die neue Version von Gartenschere, die speziell für anspruchsvolle Gartenarbeiten entwickelt wurde. Mit einer Länge von 18 cm und einem Gewicht von nur 212 g bietet diese Schere eine perfekte Balance und optimales Handling. Dank der speziellen Wärmebehandlung bieten die Klingen der Profi-Astschere eine herausragende Härte und Resistenz gegen Verschleiß. Das garantiert nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine stets scharfe Schneidkante, die mühelos durch verschiedene Materialien gleitet. Die Schere verfügt über eine bequeme Einhandverriegelung, die eine einfache und sichere Bedienung ermöglicht. Die gummierten Griffrücken sorgen für eine rutschfeste und komfortable Handhabung, selbst bei längeren Schneidarbeiten. Die Klingen der Schere bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, was sicherstellt, dass Ihre Schere immer optimal schneidet. Technische Daten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180.00 mm | Breite: | 53.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Perfekte Balance und Handling:</strong> Mit einer Länge von 18 cm und einem Gewicht von nur 212 g bietet die Cut360 Profi-Gartenschere ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Gartenarbeiten</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Herausragende Härte und Verschleißfestigkeit:</strong> Dank der Marquenchvergütung der Klingen bietet die Schere eine ausgezeichnete Härte und Resistenz gegen Verschleiß, was eine lange Lebensdauer und stets scharfe Schneidkanten gewährleistet</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Bequeme Einhandverriegelung:</strong> Die Schere verfügt über eine praktische Einhandverriegelung, die eine einfache und sichere Bedienung ermöglicht, während die gummierten Griffrücken für eine rutschfeste und komfortable Handhabung sorgen</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit:</strong> Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Technische Daten auf einen Blick:</strong> Die Schere hat eine Gesamtlänge von 180 mm, ein Gewicht von 212 g, eine Schneidenlänge von 48 mm und eine Schneidführung von 19 mm. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Perfekte Balance und Handling: Mit einer Länge von 18 cm und einem Gewicht von nur 212 g bietet die Cut360 Profi-Gartenschere ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Gartenarbeiten <li> <p>Herausragende Härte und Verschleißfestigkeit: Dank der Marquenchvergütung der Klingen bietet die Schere eine ausgezeichnete Härte und Resistenz gegen Verschleiß, was eine lange Lebensdauer und stets scharfe Schneidkanten gewährleistet <li> <p>Bequeme Einhandverriegelung: Die Schere verfügt über eine praktische Einhandverriegelung, die eine einfache und sichere Bedienung ermöglicht, während die gummierten Griffrücken für eine rutschfeste und komfortable Handhabung sorgen <li> <p>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit: Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet <li> <p>Technische Daten auf einen Blick: Die Schere hat eine Gesamtlänge von 180 mm, ein Gewicht von 212 g, eine Schneidenlänge von 48 mm und eine Schneidführung von 19 mm. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, für, Schnittblumen, kleine, mini, Pflanzen, Schere, Floristenschere, Gardena, Fiskars, Rosenschere, Profi, Rebschere, Strauchschere, Gartenwerkzeug, ARS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |