Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Cut360 Profi-Gartenschere für Astdurchmesser bis Ø 22 mm, Kleine Gartenschere perfekt ausbalanciert inkl. Einhandverriegelung
Artikel-Nr.:
     6593-Cut360-VS-8XZ
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     VS-8XZ
EAN/GTIN:
     4044385355207
Suchbegriffe:
Bonsaischere
Pflanzenschere
Gartenschere
klein

Entdecken Sie die Cut360 Profi-Gartenschere VS-8XZ, die neue Version von Gartenschere, die speziell für anspruchsvolle Gartenarbeiten entwickelt wurde.
Mit einer Länge von 20 cm und einem Gewicht von nur 220g bietet diese Schere eine perfekte Balance und optimales Handling. 
Dank der Marquenchvergütung bieten die Klingen der Profi-Astschere eine herausragende Härte und Resistenz gegen Verschleiß. Das garantiert nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine stets scharfe Schneidkante, die mühelos durch verschiedene Materialien gleitet. Die Schere verfügt über eine bequeme Einhandverriegelung, die eine einfache und sichere Bedienung ermöglicht. Die gummierten Griffrücken sorgen für eine rutschfeste und komfortable Handhabung, selbst bei längeren Schneidarbeiten. Die Klingen der Schere bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, was sicherstellt, dass Ihre Schere immer optimal schneidet. Technische Daten

  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Schneidenlänge: 54 mm
  • Schneidführung: 22 mm
  • Material: High Carbon Steel
  • Oberflächenbehandlung der Klinge: Hard-Chrome Plating Diese Schere trägt das renommierte KWF-Siegel für geprüfte Qualität. Dieses Siegel steht für das "Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.". Es ist ein Gütesiegel, das von einer unabhängigen Prüforganisation vergeben wird, die in Deutschland ansässig ist. Das KWF prüft und zertifiziert Produkte, die in der Waldarbeit und Forsttechnik verwendet werden, hinsichtlich ihrer Qualität, Sicherheit und Praxistauglichkeit. Produkte, die das KWF-Siegel tragen, haben umfangreiche Tests und Bewertungen durchlaufen und entsprechen den hohen Standards, die in der Forstwirtschaft erforderlich sind.

    Vertrauen Sie auf die hohe Qualität und Leistung der Cut360 Profi-Gartenschere VS-9XZ. Entwickelt für eine optimale Schneidleistung und Langlebigkeit, ist diese Schere der ideale Begleiter

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Perfekte Balance und Handling: Mit einer Länge von 20&nbsp;cm und einem Gewicht von nur 220&nbsp;g bietet die Cut360 Profi-Gartenschere ideale Balance und optimales Handling für anspruchsvolle Gartenarbeiten <li> <p>Herausragende Härte und Verschleißfestigkeit: Dank der Marquenchvergütung der Klingen bietet die Schere eine ausgezeichnete Härte und Resistenz gegen Verschleiß, was eine lange Lebensdauer und stets scharfe Schneidkanten gewährleistet <li> <p>Bequeme Einhandverriegelung: Die Schere verfügt über eine praktische Einhandverriegelung, die eine einfache und sichere Bedienung ermöglicht, während die gummierten Griffrücken für eine rutschfeste und komfortable Handhabung sorgen <li> <p>Hochwertige Materialien und Korrosionsbeständigkeit: Die Klingen bestehen aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Klingen austauschbar, sodass die Schere immer optimal schneidet <li> <p>Technische Daten auf einen Blick: Die Schere hat eine Gesamtlänge von 200 mm, ein Gewicht von 220 g, eine Schneidenlänge von 54 mm und eine Schneidführung von 22 mm. Das Material besteht aus hochfestem Kohlenstoffstahl mit einer hartverchromten Oberflächenbehandlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.