Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Stauchkopfn. DNBSB 25mm 5kSt. Galv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DEWALT Stauchkopfn. DNBSB 25mm 5kSt. Galv
DEWALT Stauchkopfn. DNBSB 25mm 5kSt. Galv
Artikel-Nr.:
     6593-DEWALT-DNBSB1625Z
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DNBSB1625Z
EAN/GTIN:
     5902013951667
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
stauchkopfnagel
0°Stauchkopfnagel|Drahtmaß 1,4 * 1,8mm|Länge 25mm|galvanisiert|Inhalt PCK 5000 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
90.00 mm
Breite:
55.00 mm
Höhe:
85.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Lieferumfang:|5000 Stauchkopfnägel 25mm
Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Stauchkopfn., DNBSB, 25mm, 5kSt., Galv
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,71*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 9,20*
€ 12,775*
Lager 6593
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,44*
€ 14,42*
13 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 19,95*
ab € 9,55*
€ 14,67*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 17,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,00418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DPN1664PP-XJ
ab € 213,71*
Zubehör
DeWalt
DCN662NT-XJ
ab € 404,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.