Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Carbide Saebelsaegeblatt Metall 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     6593-DEWALT-DT20435-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20435-QZ
EAN/GTIN:
     5054905285111
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Carbide Saebelsaegeblatt fuer Metall 230mm 8TPI - Hochleistungs-Säbelsägeblatt mit Carbide Zahnung für Metall|Carbide Zahnung - Carbide Segmente (Hartmetall) werden mit der Schneide verschweisst - höhere Haltbarkeit und umfassender Schutz der Zähne vor Ausreissen|Schnelle, effiziente Schnitte bei anspruchvollen Anwendungen in Metall|Titan-Beschichtung reduziert Reibungswiderstand, leitet effizient Wärme ab und reduziert den Verschleiß, das Blatt bleibt länger scharf|Besonders hohe Zahnung (im direkten Vergleich mit Dewalt Bi-Metall Säbelsägeblättern) erlaubt den effizienten Abtrag von Material beim Sägen und reduziert die Sägedauer|Entwickelt für hohe Leistung - jeder Zahn ist präzisionsgeschliffen und ermöglicht das effiziente Schneiden von einer Vielzahl von metallischen Werkstoffen und Produkten, darunter Stahlrohre, Gusseisen oder Edelstahl|Bis zu 10x längere Lebensdauer und bis zu 2x schneller als Dewalt Bi-Metall Säbelsägeblätter|Schnelle Schnitte in Materialien mit großem Durchmesser - robustes, großes Blattprofil für aggressive und verlaufsfreie Schnitte und lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
54.00 mm
Breite:
283.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Lieferumfang:|Carbide Saebelsaegeblatt fuer Metall 230mm 8TPI, 1 Stueck
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt dewalt, DEWALT, Carbide, Saebelsaegeblatt, Metall, 230mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 17,61*
€ 24,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,91*
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 27,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 20,47*
€ 28,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,95*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2417-QZ
ab € 3,196*
Ähnlich
DeWalt
DT99554-QZ
ab € 19,56*
Ähnlich
DeWalt
DT20440-QZ
ab € 9,81*
Ähnlich
DeWalt
DT20437-QZ
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.