| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-DEWALT-DT2166-QZ Herst.-Nr.: DT2166-QZ EAN/GTIN: 5035048033142 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sortiment enthält ebenfalls "extra dickeBlätter für exakte gradlinige Schnitte|Für qualitativ hochwertige Schnitte in einer Vielzahl von weichen Materialien wie z. B. Holz, Laminat und Kunststoff|DEWALT® HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse|Für alle HCS - Stichsägeblätter gilt eine Mindestbestellmenge von 1 Verpackungseinheit.|DEWALT® HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse|Progressor Sägeblätter verfügen über eine progressive Zahnteilung, welche es ermöglicht unterschiedlichste Materialstärken ohne Blattwechsel zu schneiden|DEWALT HCS-Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen|Biegsamer Kohlenstoffstahl (HCS)|Bestehend aus biegsamen Kohlenstoffstahl (HCS)|Für den Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 72.00 mm | Breite: | 4.00 mm | Höhe: | 170.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Stichsaegeblatt, HCS, Holz, <60mm, 5Stk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,598* | € 0,928* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,62* | € 0,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 19,95* | ab € 0,638* | € 1,088* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,776* | € 1,232* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,03* | € 5,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|