| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-DEWALT-DTM8656-QZ Herst.-Nr.: DTM8656-QZ EAN/GTIN: 5035048543627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln.|Die offene Gewebestruktur der Schleifgitter ermöglicht einen effektiven Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht.|Durch eine Vielzahl an kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird.|Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht, Körnung aus Silizium-Karbid.|Wasserfest - Auch nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgewaschen werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit.|Einfache Befestigung des Schleifmittels an der Maschine, die offene Struktur macht ein exaktes Positionieren überflüssig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 13.00 mm | Höhe: | 94.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Bis zu 25 Prozent bessere Schleifergebnisse: Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes und somit ein feineres Schleifbild erreicht <li>Einfache Befestigung: Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig <li>Längere Lebensdauer: Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu Dewalt Standard-Schleifpapieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes <li>Wasserfest: Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit <li>Lieferumfang: 5x Extreme Schleifgitter, 93x190mm, mit Klettfix, 60er Körnung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DEWALT, 93x190mm, K60, 5Stk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,66* | € 8,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,51* | € 8,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,13* | € 8,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 19,95* | ab € 5,78* | € 9,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 6,64* | € 9,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,328* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|