Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGO Leinölkitt 10 kg Kunststoff-Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGO Leinölkitt 10 kg Kunststoff-Eimer
EGO Leinölkitt 10 kg Kunststoff-Eimer
EGO Leinölkitt 10 kg Kunststoff-Eimer
EGO Leinölkitt 10 kg Kunststoff-Eimer
EGO Leinölkitt 10 kg Kunststoff-Eimer
EGO Leinölkitt 10 kg Kunststoff-Eimer
Artikel-Nr.:
     6593-EGO-100887000
Hersteller:
     EGO Dichtstoffwerke
Herst.-Nr.:
     100887000
EAN/GTIN:
     4044385178271
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterkitt
Glaserkitt
Leinölkitt
Einweg-Eimer

EGO LEINÖLKITT ist ein garantiert reiner Leinölkitt, hergestellt aus Leinöl bester Qualität. Er wird nach den Gütebedingungen der RAL 849/B4 hergestellt. Für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen nach Gruppe 1 der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa)“.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>1K System <p>lösemittelfrei <p>Reiner Leinölkitt <p>Asbestfrei <p>&nbsp; <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Holzrahmen, <li>Einfachverglasung, <li>Fenster, <li>Metallrahmen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, einweg eimer, Ego, leinölkitt, leinoelkitt, leinöl, lein, öl, kitt, kit, leinölkit, 10088700, 10kg, echt, rein, qualität, erhärtend, volumenbeständig, grau, Gütebedingungen, RAL, 849, B2, Einfachverglasungen, Holzrahmen, Profile, Metallrahmen, Holz, Metall, Profil, Kombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.