| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-110867000 Herst.-Nr.: 110867000 EAN/GTIN: 4044385355252 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 18545-B: Hochwertige Glasabdichtungsmasse für Einfachverglasungen -
Frei von Lösungsmitteln und Asbest (lösemittelfrei, asbestfrei) -
Einfache Verarbeitung: Kann auf trockene, saubere Profile aufgetragen werden. Optimale Umgebungstemperatur liegt zwischen +5°C und ca. +30°C. Die Weichplastizität gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung. -
Hochwertige Inhaltsstoffe: Hergestellt mit Oberbayerischer Bergkreide aus Kaltenbrunn, was eine gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit garantiert. -
Effektive Abdichtung: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und Fremdkörpern. Verbessert die thermische Isolierung, gleicht Unebenheiten aus und schafft eine glatte Oberfläche. -
Vielseitige Anwendung: Ideal für Profis und Heimwerker geeignet. Auch bei sensiblen Denkmalsanierungen einsetzbar. Sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Glas und Metall- sowie Holzrahmen und verlängert die Lebensdauer der Fenster. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Holzrahmen <li>Einfachverglasung <li>Fenster <li>Metallrahmen <p>Hinweis: <ul> <li>Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile auftragen. <li>Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. <p>Produktdetails: <ul> <li>Menge: 5 kg-Eimer <li>Dichte: ca. 2 g/cm³ <li>Verarbeitungstemperatur: Zwischen +5°C und ca. +30°C <li>Temperaturbeständigkeit: Ca. -30°C bis ca. +80°C <p>1K System <p>lösemittelfrei <p>asbestfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kitt, Fenster, EGO, Dichtstoff, SB11, Holzfenster, Metallfenster, weichplastisch, asbestfrei, Einkomponenten, lösemittelfrei, Glaskitt, Fensterabdichtungsmasse, Verglasungsmasse, Fensterverfugung, Kittmasse, Glasmauerwerk, Glaserdichtungsmasse, Glasabdichtungsmittel, Verglasungskitt, Fensterabdichtung, Einfachverglasung, Wärmeisolierung, Schnellbindekitt, Reparaturkitt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |