| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-299444470 Herst.-Nr.: 299444470 EAN/GTIN: 4044385034287 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EGOFORM ist eine manuell formbare Knetmasse zur plastischen Abdichtung von Verbindungen an Ablaufrohren aus Metall, Kunststoff, Ton, Faserzement und Beton, von Mauer und Deckendurchbrüchen bei Rohr- und Kabelverlegungen sowie gleichartigen Installationen. EGOFORM versprödet nicht und ist sofort funktionstüchtig, es ist einfach in der Anwendung und benötigt zur Verarbeitung keine Spezialwerkzeuge. Dauerklebrigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie die typischen, charakteristischen Butyl-Eigenschaften, wie UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Geruchslosigkeit, für Butylkautschukprodukte zeichnen EGOFORM aus. Anwendung vor allem im Bereich : - Sanitär, Bau, Marine, Elektrotechnik
einfache handwerkliche Verarbeitung dauerhaft dicht wasserdicht wasserbeständig geruchsfrei lösemittelfrei bitumenfrei volumenbeständig nicht korrodierend geräuschdämmend selbstverschweißend langzeitbeständig alterungsbeständig hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit physiologisch unbedenklich plastisch wirkt isolierend witterungsbeständig UV-beständig bitumenverträglich gute Haftung und Verträglichkeit mit den meisten bekannten Werkstoffen erfüllt die Anforderungen nach IVD Merkblatt Nr. 5 bei sach- und fachgerechter Anwendung liegt für EGO Butyl eine nahezu uneingeschränkte Lebensdauer vor. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 340.00 mm | Breite: | 44.00 mm | Höhe: | 44.00 mm | Technische Daten: | <p>1K System <p>lösemittelfrei <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Tack gering <p>Druckfestigkeit gering <p>Innerer Zugwiderstand gering <p>Geruchsneutral <p>Bitumenfrei <p>Wasserdicht und -beständig <p> <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Sanitär, <li>Bau, <li>Marine, <li>Elektrotechnik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ego, Form, Egoform, formbare, formbar, knetmasse, dichten, abdichten, dichtung, verbindung, ablaufröhre, ablaufrohr, metall, kunststoff, ton, faserzement, beton, mauer, decke, durchbruch, rohr, kabel, verlegung, installation, 1kg, hellgrau, 299444470 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |