Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGOSILICON 365 Poolprofi, weiß 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGOSILICON 365 Poolprofi, weiß 310ml
EGOSILICON 365 Poolprofi, weiß 310ml
EGOSILICON 365 Poolprofi, weiß 310ml
EGOSILICON 365 Poolprofi, weiß 310ml
EGOSILICON 365 Poolprofi, weiß 310ml
Artikel-Nr.:
     6593-EGO-337141000
Hersteller:
     EGO Dichtstoffwerke
Herst.-Nr.:
     337141000
EAN/GTIN:
     4044385034577
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

   EGOSILICON 365 Poolprofi ist ein lösemittelfreier neutraler Einkomponenten-Dichtstoff der Profiqualität. Über eine Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vulkanisiert er zu einem elastischen Endprodukt. EGOSILICON 365 ist pilzhemmend, wasserfest, alterungs- und chemikalienbeständig. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO) und hat einen angenehmen Geruch. Dieser Dichtstoff ist ideal für die Anwendung im gesamten Schwimmbadbereich geeignt. Es kann besonders gut für das Abdichten der Anschluss-, Bewegungs- und Unterwasserfugen eingesetzt werden.

       Hinweise:

  • Bei der Anwendung des Produkts müssen die Haftflächen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein.
  • Nicht geeignet für Buntmetalle, EPDM, PE, PP, Schwarzanstriche, Teflon sowie bitumen-, wachs- oder paraffinhaltige Untergründe.
Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Technische Daten:
<p>1K System <p>lösemittelfrei <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Neutralvernetzend <p>Fungizid (pilzhemmend) eingestellt <p>Angenehmer Geruch eingestellt <p>- Anwendungsgebiete: <p>Sanitär, <p>Pool, <p>Schwimmbad, <p>Dusche <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>- Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C <p>- Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +150°C <p>- Hautbildungszeit: 15-30 Minuten (23°C/ 50% rel. LF) <p>- Vulkanisation: ca. 2 mm/24 Std. <p>- Inhalt: 310 ml Kartusche <p>- Haltbarkeit: 12 Monate
Weitere Suchbegriffe: sanitärsilicon weiß, sanitär silikon, Silikon, Silicon, Schwimmbadsilicon, EGO, 365, Poolprofi, Dichtung, Dichtstoff, Abdichtungen, wasserbeständig, pilzhemmend, neutralvernetzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,03865* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.