| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-380147000 Herst.-Nr.: 380147000 EAN/GTIN: 4044385034256 |
| | |
|
| | |
| EGOFLOTT ist ein spritzfähiger Einkomponenten-Dichtstoff auf der Basis von Butylkautschuk mit alterungsbeständigen Polymeren mit plastoelastischen Eigenschaften (lösemittelhaltig, physikalisch trocknend). EGOFLOTT ist toluolfrei eingestellt. Zur dauerhaften Abdichtung von Fugen, Stößen, Rillen, Überlappungen im Metallbau (Klimatechnik, Lüftungsbau), Fahrzeug-, Caravan-, Bahn-, Bus-, Waggon-, Containerbau, Maschinen- und Apparatebau, usw., Einbettung und Abdichtung zwischen Fensterrahmen (Metall, Holz) und Mauerwerk, zwischen Sperrholzfußboden und Metallrahmen, zwischen Fertigbauteilen und Blecheinfassungen an Schornsteinen und dergleichen, zur Abdichtung bei Installationsarbeiten. EGOFLOTT haftet auf allen üblichen Baumaterialien und Werkstoffen, wie z. B. Beton, Stein, Mauerwerk, Kunststein, Holz, Keramik, Emaille, Eisen, Alu, Edelstahl, galvanisierten Stahl, Zink, Kupfer, Messing, pulverbeschichteten Metall, den meisten lackierten Metalloberflächen, Glas, PVC, Altbitumen (lösemittelfreie Bitumenbahnen) usw. Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Technische Daten: | <p>1K System <p>UV-, alterungs-, witterungsbeständig <p>Geruchsneutral <p> <p>Anwendungsgebiete: <ul> <li>Fassade, <li>Folien, <li>Reparatur, <li>Dach, <li>Fenster, <li>Caravan, <li>Sonderfahrzeugbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dicht, dichten, abdichten, abdichtung, 1K, einkomponentig, Butylkautschuk, bau, installation, alle, üblichen, baumaterialien, materialien, fugen, stße, rillen, überlappungen, metallbau, klimatechnik, lüftungsbau, fahrzeug, wagen, contrainer, maschinen, geräte, apperate, fenster, fensterrahmen, holz, mauer, mauerwerk, bauteile, fertigbauteile, schornstein, blech, einfassung, 380147000 |
| | |
| |