Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGO Glättmittel 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGO Glättmittel 500ml
EGO Glättmittel 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-EGO-680260000
Hersteller:
     EGO Dichtstoffwerke
Herst.-Nr.:
     680260000
EAN/GTIN:
     4044385178325
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel

EGO Glättmittel - Made in Germany - ist ein Qualitätsprodukt des Herstellers EGO. Das flüssige, farblose und hautfreundliche Glättmittel eignet sich zum Abglätten von Flächen aller Art.

  • Lieferform:                    500 ml PE-Dose
  • Konzentrat:                   1:100 verdünnbar (drei Verschlusskappen auf 1 Liter sauberes Wasser)
  • Verträglichkeit:              frei von Tensiden und Substanzen die den Dichtstoff verfärben könnten
  • pH-Wert:                       ca. 7
  • Farbe:                           farblos
  • Lagerung:                     Originalgebinde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig
  • entspricht Verordnung: (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
  • Bitte beachten Sie das EG-Sicherheitsdatenblatt (siehe Gefahrguthinweise)
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Hinweis:<br>Wir empfehlen das EGO Glättmittel im Verhältnis 1:4 bis maximal 1:5 mit sauberen Wasser zu verdünnen. Setzen Sie Glättmittel sparsam auf der Fugenoberfläche ein.<br>Falls Sie Glättmittel verschütten, bitte sofort entfernen und nicht eintrocknen lassen.&nbsp;Bitte kleben Sie angrenzende Bereiche mit einem &nbsp;Klebeband ab, um sensible Untergründe z.B. Holz, raue oder saugfähige Materialien zu schützen. Für Natursteine verwenden Sie bitte EGO Steinglättmittel.
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abglättmittel, EGO, 680260000, Glättemittel, 500ml, Standard, schonend, Dichtstoff, Dichtstoffe, Silicon, Silikon, MS, Polymer, PU, Polyurethan, verdünnbar, Acryl, Akryl, verdünnen, Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02436* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.