Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGOVIT Reiniger 100 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGOVIT Reiniger 100 500ml
EGOVIT Reiniger 100 500ml
EGOVIT Reiniger 100 500ml
EGOVIT Reiniger 100 500ml
EGOVIT Reiniger 100 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-EGO-681260000
Hersteller:
     EGO Dichtstoffwerke
Herst.-Nr.:
     681260000
EAN/GTIN:
     4044385178356
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

EGOVIT® Reiniger 100 - Made in Germany - ist ein Qualitätsprodukt des Herstellers EGO. Dieses Produkt ist speziell für schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, Fliesen, Keramik oder Metallen geeignet.

  • Lieferform:                 500 ml
  • Basis des Reinigers: chemisch reines Aceton
  • Lagerung:                 geschlossene Originalgebinde kühl und trocken lagern
  • Haltbarkeit:               12 Monate lagerfähig
  • Hergestellt nach:      (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr.1272/2008 (CLP)
  • Entsorgung:              siehe EG-Sicherheitsdatenblatt (siehe Gefahrguthinweise)
  • Ablüftzeit:                 ca. 5 Minuten
Weitere Informationen:
Länge:
80.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
160.00 mm
Technische Daten:
<p>Der&nbsp;EGO REINIGER PRO&nbsp;auf Aceton-Basis ist&nbsp;ein vielseitiges Reinigungs- und Entfettungsmittel.&nbsp; <li>Anwendung: Der Reiniger eignet sich für verschiedene Oberflächen wie Glas, Fliesen, Keramik und Metalle. <li>Verwendung: Tragen Sie den Reiniger auf die zu reinigenden Teile auf und wischen Sie sie mit einem sauberen, ungefärbten Leinen- oder Baumwolllappen ab. Bei Bedarf kann der Reinigungsvorgang wiederholt werden. <li>Empfindliche Oberflächen: Wenn Sie empfindliche Oberflächen wie bestimmte Kunststoffe oder lackierte Oberflächen reinigen möchten, sollten Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, um mögliche Materialunverträglichkeiten auszuschließen. <li>Anwendungsbereiche: Der Reiniger kann für Produkte wie&nbsp;EGOSILICON, EGOFLEX, EGOCRYL, EGO SMP HYBRID und EGOBUTYL&nbsp;verwendet werden.
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fliesen-Reiniger, Fliesenreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, fliesen reiniger, EGO, Vit, Reiniger, 100, 681260000, 500, ml, Reinigung, Glas, Fliesen, Fließen, Keramik, Metall, Metalle, schnell, gründlich, stark, tiefenwirksam, aceton, basis, azeton, werkstatt, betrieb, haushalt, flüssig, zum, wischen, intensiv, reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0232* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.