| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-EGO-681760000 Herst.-Nr.: 681760000 EAN/GTIN: 4044385178387 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EGOVIT Reinigungsspray - Made in Germany - ist ein Qualitätsprodukt des Herstellers EGO. Dieses Reinigungsspray eignet sich zum Entfetten von Metall, Glas und Fliesen. Sie können es in Werkstätten, Betrieben oder im Haushalt verwenden. Der Wirkstoff besteht aus leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen und Isopropanol unter Zusatz von umweltfreundlichem Treibmittel. Angaben nach Detergenzien-VO: ≥ 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. - Lieferform: Spray 400 ml
- Lagerung: geschlossene Originalgebinde kühl und trocken lagern
- Haltbarkeit: 24 Monate lagerfähig
- Hergestellt nach: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr.1272/2008 (CLP)
- Entsorgung: siehe EG-Sicherheitsdatenblatt (siehe Gefahrguthinweise)
- Ablüftzeit: ca. 5 Minuten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <p>Hinweis:<br>Die zu reinigende Stellen einsprühen bis der Schmutz bzw. das Fett abgespült ist. Sie können aber auch nach dem Einsprühen die zu reinigende Stellen mit einem sauberen und ungefärbten Leinen- oder Baumwolllappen abwischen. Bitte prüfen Sie vor der Reinigung an einer unauffälligen Stelle das zu reinigende Material, denn empfindliche Kunststoffe oder lackierte Oberflächen können angegriffen bzw. beschädigt werden. <ul> | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 400ml, multireiniger, EGO, Vit, 100, Reinigungs, Spray, 681760000, 400, ml, Reiniger, Reinigung, Metall, Glas, Keramik, Gummi, schnell, gründlich, stark, tiefenwirksam, aceton, basis, azeton, werkstatt, betrieb, haushalt, flüssig, zum, wischen, intensiv, reiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |