| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-EMOTON-54056 Herst.-Nr.: 54056 EAN/GTIN: 9010329540560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die EMOTON-Pigmentmischung Nr. 405 Goldocker besteht aus Erd- und Mineralpigmenten auf mineralischer Basis. Sie ist ideal für die EMOTON-Oberflächen (Tonspachtelungen und Tonfarben) geeignet. Das Pigmentpulver wird mit dem Anmachwasser klumpenfrei verrührt, anschließend wird das Tonpulver hinzugefügt. Dosierung für alle Spachtelmassen und die Tonstrukturfarbe COLORE+: 200 g Pigment für den hellen Farbton, 1000 g - für den dunklen. EMOTON-Pigmentmischungen sind Naturprodukte, deshalb können leichte Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden. Diese Pigmentmischung wird im 1 kg Eimer geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 13.00 mm | Breite: | 13.00 mm | Höhe: | 13.00 mm | Bullet 1: | mineralische Pigmentmischung für die gesunde Wandgestaltung mit den EMOTON Ton-Oberflächen (Spachtelungen und Anstrichfarben) | Bullet 2: | 28 klassische Farbtöne oder wohnliches Reinweiss | Bullet 3: | pastellfarbene bis kräftige, dauerhafte und zuverlässige Farbwirkung | Bullet 4: | individuelle stufenlose Dosierung möglich | Bullet 5: | Naturfarbtöne harmonieren untereinander und mit unterschiedlichsten Einrichtungsstilen | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Mineralische Pigmentmischung für die Wandgestaltung mit den EMOTON Ton-Oberflächen <li> <p>Farbton: Goldocker Nr.405 <li> <p>Inhalt: 1 kg Eimer <li> <p>Pastellfarbene bis kräftige, dauerhafte und zuverlässige Farbwirkung <li> <p>Individuelle Dosierung möglich <li> <p>Naturfarbtöne harmonieren untereinander und mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen <li> <p>Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |