Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Schalungsbohrer CV 30x1000mm, zyl. Schaft 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Schalungsbohrer CV 30x1000mm, zyl. Schaft 12mm
Famag Schalungsbohrer CV 30x1000mm, zyl. Schaft 12mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-100113000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     100113000
EAN/GTIN:
     4026271001214
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 30mm
schalungsbohrer

   Dieser hochqualitative Schalungsbohrer aus CV-Stahl von FAMAG (Serie 1001) hat einen langen Zylinderschaft und ist perfekt zum Durchbohren von inneren und äußeren Schalungsbrettern geeignet. Der Bohrer ist ebenso gut für Installationen in der Altbausanierung wie Holzdecken und -böden anwendbar. Die Dachspitze mit Sonderschliff ist leicht nachschleifbar. Die Ausführung entspricht DIN 7490 sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Gesamtlänge des Bohrers beträgt 1000 mm, der Durchmesser - 30 mm.

   Für härtesten Einsatz oder Bohrungen in Metall empfehlen wir Bohrer der Serie 1002 HSS. Diese finden Sie ebenfalls in unserem Shop.

Weitere Informationen:
Länge:
1,050.00 mm
Breite:
49.00 mm
Höhe:
49.00 mm
Bullet 1:
CV Spiralbohrer mit langem Schaft und leicht nachschleifbarer Dachspitze mit Sonderschliff
Bullet 2:
Zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang, sowie Durchbohren von Holzdecken- und Böden für Installationen in der Altbausanierung
Bullet 3:
Gesamtlänge 1000mm ; Durchmesser 30mm ; Schaft 12mm
Bullet 4:
Ausführung gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften
Bullet 5:
Alternativen: Serie 1005 mit SDS-plus Schaft & Serie 1002 für härtesten Einsatz oder Bohrungen in Metall
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Durchmesser: 30 mm; Nutzlänge: 970 mm; Gesamtlänge: 1000 mm; Schaft: 12 mm <li> <p>Leicht nachschleifbare Dachspitze mit Sonderschliff <li> <p>Zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang <li> <p>Auch für Holzdecken und -böden für Installationen in der Altbausanierung geeignet <li> <p>Ausführung gemäß DIN 7490 und den aktuellen Sicherheitsvorschriften
Weitere Suchbegriffe: famag schalungsbohrer, Famag, Spiralbohrer, Holzspiralbohrer, Zylinderschaft, nachschleifbar, Dachspitze, Famag1001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 54,32*
€ 71,09*
14 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 58,35*
€ 75,69*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 86,66*
€ 109,86*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.