| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-100162500 Herst.-Nr.: 100162500 EAN/GTIN: 4026271000217 |
| |
|
| | |
| Dieser hochqualitative Schalungsbohrer aus CV-Stahl von FAMAG (Serie 1001) hat einen langen Zylinderschaft und ist perfekt zum Durchbohren von inneren und äußeren Schalungsbrettern geeignet. Der Bohrer ist ebenso gut für Installationen in der Altbausanierung wie Holzdecken und -böden anwendbar. Die Dachspitze mit Sonderschliff ist leicht nachschleifbar. Die Ausführung entspricht DIN 7490 sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Gesamtlänge des Bohrers beträgt 600 mm, der Durchmesser - 25 mm. Für härtesten Einsatz oder Bohrungen in Metall empfehlen wir Bohrer der Serie 1002 HSS. Diese finden Sie ebenfalls in unserem Shop. Weitere Informationen: | | Länge: | 680.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 29.00 mm | Bullet 1: | CV Spiralbohrer mit langem Schaft und leicht nachschleifbarer Dachspitze mit Sonderschliff | Bullet 2: | Zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang, sowie Durchbohren von Holzdecken- und Böden für Installationen in der Altbausanierung | Bullet 3: | Gesamtlänge 600mm ; Durchmesser 25mm ; Schaft 12mm | Bullet 4: | Ausführung gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften | Bullet 5: | Alternativen: Serie 1005 mit SDS-plus Schaft & Serie 1002 für härtesten Einsatz oder Bohrungen in Metall | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Durchmesser: 25 mm; Nutzlänge: 570 mm; Gesamtlänge: 600 mm; Schaft: 12 mm <li> <p>Leicht nachschleifbare Dachspitze mit Sonderschliff <li> <p>Zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang <li> <p>Auch für Holzdecken und -böden für Installationen in der Altbausanierung geeignet <li> <p>Ausführung gemäß DIN 7490 und den aktuellen Sicherheitsvorschriften |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Famag, Spiralbohrer, Holzspiralbohrer, Zylinderschaft, nachschleifbar, Dachspitze, Famag1001 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 44,65* | € 59,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,34* | € 63,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 71,96* | € 92,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|