| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-100240800 Herst.-Nr.: 100240800 EAN/GTIN: 4026271000552 |
| |
|
| | |
| Dieser hochqualitative HSS-Schalungsbohrer von FAMAG (Serie 1002) hat einen langen Schaft und ist perfekt für den härtesten Einsatz und Bohrungen im Metall geeignet. Der Bohrer ist ebenso gut für Installationen in der Altbausanierung wie Holzdecken und -böden anwendbar. Die Dachspitze mit Sonderschliff ist leicht nachschleifbar. Die Ausführung entspricht DIN 7490 sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Gesamtlänge des Bohrers beträgt 400 mm, der Durchmesser - 8 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 480.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 12.00 mm | Bullet 1: | Schalungsbohrer zum Durchbohren innerer und äußerer Schalungsbretter, sowie Holzböden- und Decken | Bullet 2: | Spiralbohrer mit langem Schaft und leicht nachschleifbarer Dachspitze mit Sonderschliff HSS | Bullet 3: | Außendurchmesser 8mm, Schaftdurchmesser 6mm, Nutzlänge 370mm, Gesamtlänge 400mm | Bullet 4: | Ausführung gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Durchmesser: 8 mm; Nutzlänge: 370 mm; Gesamtlänge: 400 mm; Schaft: 6 mm <li> <p>Leicht nachschleifbare Dachspitze mit Sonderschliff <li> <p>Für Bohrungen im Metall sowie zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter <li> <p>Auch für Holzdecken und -böden für Installationen in der Altbausanierung geeignet <li> <p>Ausführung gemäß DIN 7490 und den aktuellen Sicherheitsvorschriften |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Famag, Spiralbohrer, Holzspiralbohrer, HSS, nachschleifbar, Dachspitze, Metall |
| | |
| |