Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1014 Stangen-Schlangenbohrer Lewis WS 600x10 mm - 1014.610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1014 Stangen-Schlangenbohrer Lewis WS 600x10 mm - 1014.610
FAMAG 1014 Stangen-Schlangenbohrer Lewis WS 600x10 mm - 1014.610
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-101461000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     101461000
EAN/GTIN:
     4026271001887
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
schlangenbohrer
Stangen-Schlangenbohrer für Tieflochbohrungen in Weichholz und bedingt auch in europäisches Hartholz. Form „Lewis“, mit Gewindespitze, 1 Hauptschneide und 1 Vorschneider. Mit fest angebrachtem Öhr für Holzgriff. Legierter Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
670.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
68.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Stangen-Schlangenbohrer für Tieflochbohrungen in Weichholz und bedingt auch in europäisches Hartholz<li>Form „Lewis“ mit Gewindespitze, einer Hauptschneide und einem Vorschneider<li>Durchmesser 10mm ; Spirallänge 160mm ; Nutzlänge 550mm ; Gesamtlänge 600mm<li>Legierter Werkzeugstahl<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1014, Stangen, Lewis, WS, 600x10, mm, 1014.610
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 18,06*
€ 25,83*
15 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 27,17*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 33,49*
€ 45,58*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.