| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-140200000 Herst.-Nr.: 140200000 EAN/GTIN: 4026271002532 |
| |
|
| | |
| Bohrständer-Zubehör Holzbohrer; Qualität: Premium (verschleißfeste Werkzeuge der höchsten Qualitätsstufe) Spannvorrichtung Spannvorrichtung (1402.000): Bestehend aus 4 Spannelementen, brüniert in stabiler Ausführung. Verbreiterungsschienen (1402.901) aus Aluminium. Bohrbuchsen-Teller (1400.904) mit 10 Bohrungen für Schlangenbohrer in Zwischenabmessungen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm 1402.000: Stahl. 1402.901: Alu. 1400.904: Stahl 1402.000: Montierbar auf allen FAMAG Bohrständern mit eckigem Ständerfuß. 1402.901: Montierbar auf allen FAMAG Bohrständern mit eckigem Ständerfuß, mit und ohne Spannvorrichtung. 1400.904: Speziell zum Bohren der Sparrennägel und Zwischenabmessungen 1402.901: So können auch besonders breite Werkstücke gespannt werden. 1400.904: Einfache Montage erleichtert das Tauschen der Teller Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Spannvorrichtung in stabiler Ausführung mit 4 Spannelementen | Bullet 2: | Geeignet für alle FAMAG Bohrständer mit eckigem Standuß | Bullet 3: | Maximale Spannbreite 90mm | Bullet 4: | Aus Stahl | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <p>Spannvorrichtung (1402.000): Bestehend aus 4 Spannelementen, brüniert in stabiler Ausführung. <p><br> Bohrständer-Zubehör<br> <br> <br> <b>Qualitätsstufe: Premium<br> <b>Ausführung: Spannvorrichtung (1402.000): Bestehend aus 4 Spannelementen, brüniert in stabiler Ausführung. <br> <b>Werkstoff der Werkzeuge: 1402.000: Stahl. <br> <b>Anwendung: 1402.000: Montierbar auf allen FAMAG Bohrständern mit eckigem Ständerfuß. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannvorrichtung, Famag, Bohrständer, eckig, Ständerfuß |
| | |
| |