Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
FAMAG Bohrständer schwenkbar für Schlangenbohrer 320mm inkl. Spannvorrichtung | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Del...
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-140432200
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     140432200
EAN/GTIN:
     4026271002624
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Schlangenbohrer
Tischbohrständer
tischbohrständer famag

Der FAMAG Bohr-Ständer Ausführung schwenkbar  für Bohrmaschinen und Akkuschrauber  das für präzises Bohren in verschiedenen Winkeln von 45° bis 90° entwickelt wurde. Hier sind die wichtigsten Merkmale zusammengefasst:

  • Kompatibilität:
    • Geeignet für alle Bohrmaschinen mit einem 43mm Eurohals.
    • Passend für Bohrer mit einer Länge von bis zu 320mm.
    • Flexibilität:
      • Stufenlos schwenkbarer Anstellwinkel von 45° bis 90°.
      • Drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrerdurchmesser von 8mm bis 26mm (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm).
      • Präzision und Führung:
        • Führungsbrücke mit verstellbarem Bohrbuchsenteller bietet zusätzliche Stabilität direkt vor der Werkstückoberfläche.
        • Ideal für das Bohren mit langen Schlangenbohrern.
        • Benutzerfreundlichkeit:
          • Inklusive zusätzlichem Handgriff für besseren Halt.
          • Zwei stufenlos einstellbare Tiefenanschläge zur präzisen Steuerung der Bohrtiefe.
          • Zwei Spiralfedern für einen einfachen Rückhub.
          • Zusätzliche Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen für mehr Stabilität.
          • Zwei Klemmhebel zur sicheren Arretierung des Bohrständers.
          • Material und Verarbeitung:
            • Maschinenaufnahme, Stabilisatoren und Standfuß aus leichtem Aluminium gefertigt.
            • Führungssäulen und Federn aus rostfreiem Edelstahl.
            • Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion und erhöht die Langlebigkeit.
            • Hergestellt in Deutschland, was für hohe Qualitätsstandards und Präzision steht.

              Dieser Bohrständer ist eine ideale Ergänzung für jede Werkstatt, die präzises und vielseitiges Bohren erfordert. Dank der hochwertigen Materialien und durchdachten Funktionen bietet er eine langlebige und zuverlässige Lösung für verschiedene Bohranwendungen.

  • Weitere Informationen:
    Bullet 1:
    FAMAG Bohrständer für für positionsgenaues Bohren in exakt 90° bis 45° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel - inklusive Spannvorrichtung
    Bullet 2:
    Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 320mm ; drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrer-Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm
    Bullet 3:
    Mit zusätzlichen Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen, 2 Spiralfedern zum Rückhub, zusätzlichen Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen und 2 Klemmhebeln zur optimalen Arretierung
    Bullet 4:
    Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguss ; Federn und Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl
    Bullet 5:
    Made in Germany by FAMAG
    Technische Daten:
    <li> <p>Handhabung und Präzision: <ul> <li>Zusätzlicher Handgriff: Sorgt für einen sicheren und stabilen Halt während des Bohrvorgangs. <li>Zwei stufenlos einstellbare Tiefenanschläge: Erlauben eine präzise Steuerung der Bohrtiefe. <li>Verstellbarer Bohrbuchsenteller: Ermöglicht eine exakte Bohrerführung für Bohrerdurchmesser von 8mm bis 26mm (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm). <li> <p>Rückhub und Stabilität: <ul> <li>Zwei Edelstahl Spiralfedern: Unterstützen den einfachen Rückhub der Maschine nach dem Bohren. <li>Zusätzlicher Stabilisator am Ende der Führungssäulen: Erhöht die Stabilität und Präzision während des Bohrvorgangs. <li> <p>Winkelverstellung und Arretierung: <ul> <li>Stufenlos schwenkbarer Anstellwinkel: Ermöglicht positionsgenaues Bohren in Winkeln von 45° bis 90°. <li>Zwei Klemmhebel: Sorgen für eine optimale Arretierung des gewünschten Anstellwinkels. <li> <p>Materialien und Kompatibilität: <ul> <li>Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguß: Bieten eine robuste und langlebige Basis. <li>Führungssäulen und Federn aus rostfreiem Edelstahl: Gewährleisten eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit. <li>Spannvorrichtungssatz: Kann auf alle FAMAG Bohrständer mit eckigem Ständerfuß montiert werden. <li>Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals: Kompatibilität mit einer Vielzahl von Bohrmaschinen. <p>&nbsp;
    Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, Bohrständer, Bohrer, Ständer, Famag, schwenkbar, Spannvorrichtung, Bohrerführung
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6593
    1
    € 4,50*
    ab € 256,04*
    € 308,52*
    15 Tage
    671
    Frei Haus
    ab € 385,20*
    € 456,52*
    4 Tage
    7
    € 8,90*
    ab € 531,96*
    € 624,62*
    Preise: Lager 6593
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 308,52*
    € 367,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 305,48*
    € 363,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 289,56*
    € 344,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 272,78*
    € 324,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 256,04*
    € 304,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6593
    Versand: Lager 6593
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.