| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-140521000 Herst.-Nr.: 140521000 EAN/GTIN: 4026271034014 |
| |
|
| | |
| - FAMAG Senkvorrichtung für Bohrmaschinen & Akkuschrauber für positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel | Ausführung 210 mm mit rundem Fuß | Kompakt, robust & leicht
- Geeignet für alle Elektromaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 240mm | Mit zusätzlichen Handgriff für mehr Stabilität | 2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge
- Einfache Ausführung ohne Spannvorrichtung | Alternativ gibt es die Senkvorrichtung 1405.320 mit Spannvorrichtung oder die qualitativen FAMAG Bohrständer für den professionellen Gebrauch
- Sowohl Maschinenaufnahme als auch Standfuß sind aus robustem Aluminiumguss | Die Führungssäulen sind aus rostfreiem Edelstahl | Fußmaß : Außen Ø 150 & Innen Ø 90
- Made in Germany | FAMAG bietet Qualitätswerkzeuge seit 1865 | Alle Werkzeuge werden unter höchsten Qualitätsansprüchen in der Remscheider Werkzeugschmiede gefertigt
Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 160.00 mm | Höhe: | 225.00 mm | Bullet 1: | FAMAG Senkvorrichtung für positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel - 210mm, runder Fuß | Bullet 2: | Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge bis 240mm | Bullet 3: | Mit zusätzlichem Handgriff und 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen | Bullet 4: | Maschinenaufnahme und Fuß aus Aluguss ; Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <p>Senkvorrichtung mit 2 Führungssäulen, Maschinenaufnahme (Eurohals Ø 43 mm) mit Griff u. Führungsring (Innen-Ø 90 mm) <p><br> Senkvorrichtung<br> <br> <br> <b>Qualitätsstufe: Premium<br> <b>Ausführung: Senkvorrichtung mit 2 Führungssäulen, Maschinenaufnahme (Eurohals Ø 43 mm) mit Griff u. Führungsring (Innen-Ø 90 mm)<br> <b>Werkstoff der Werkzeuge: Machinenaufnahme aus Aluguß<br> <b>Drehzahlempfehlung: Handbohrmaschine<br> <b>Anwendung: Als werkzeugunabhängiger Tiefenanschlag, um z.B. Senkungen für Unterlegscheiben zu bohren. Stufenlos einstellbare Senktiefe über Tiefenstellringe auf Führungssäulen<br> <b>Tipps, Besonderheiten: Sehr handlich und präzise einsetzbar. Durch den zweiten Griff der Maschine wird eine gute Führung ermöglicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkvorrichtung, Famag, stufenlos, Maschinenaufnahme, Tiefenanschlag, Senkung, Unterlegscheibe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 91,12* | € 113,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,19* | € 143,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 166,20* | € 202,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|