| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-141021000x5 Herst.-Nr.: 141021000x5 EAN/GTIN: 4026271281814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die ultimative Lösung für präzise und effiziente Tieflochbohrungen - den FAMAG Schlangenbohrer Lewis mit runder Spiralnut! Der Lewis Schlangenbohrer wurde speziell entwickelt, um Ihre Anforderungen an Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz zu erfüllen. Durch die präzise Produktion ist er auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet. Seine Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider sind perfekt aufeinander abgestimmt, um ein müheloses Eindringen und eine reibungslose Bohrung zu gewährleisten. Sie werden erstaunt sein, wie präzise und sauber Ihre Bohrungen mit dem FAMAG Schlangenbohrer sein werden. Ab einem Durchmesser von 8 mm verfügt der Schlangenbohrer Lewis über einen abgesetzten Kopf und einen Sechskantschaft. Der Holzbohrer eignet sich ideal für Handbohrmaschinen sowie Abbundanlagen - und bis zu einem Durchmesser von 40 mm auch für kräftige Akkuschrauber. Die Vielseitigkeit dieses Werkzeugs ist einfach beeindruckend! Wenn Sie nach einem zuverlässigen, präzisen und vielseitigen Schlangenbohrer suchen, der selbst anspruchsvollste Bohrarbeiten spielend bewältigt, dann ist der FAMAG Schlangenbohrer Lewis die ideale Wahl. Für arbeiten mit Hartholz, empfehlen wir die Serie 1493 mit Untermesser. Diese Serie wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von Hartholz gerecht zu werden und Ihnen herausragende Ergebnisse zu liefern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 345.00 mm | Breite: | 185.00 mm | Höhe: | 65.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Entdecken Sie die ultimative Lösung für präzise und effiziente Tieflochbohrungen - den FAMAG Schlangenbohrer 1410 in Lewis Form für Bohrungen in Weich- und europäischem Hartholz<li>Der Lewisbohrer eignet sich auch für genaue Stabdübelbohrungen dank der präzisen Produktion | Holzbohrer mit Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider in Spitzenqualität<li>Gefräster Lewisbohrer aus Werkzeugstahl (WS) zur Verwendung mit Handbohrmaschinen und Abbundanlagen - bis zu einem Durchmesser von 40 mm auch für kräftige Akkuschrauber geeignet<li>Durchmesser 10 mm | Arbeitslänge 160 mm | Gesamtlänge 235 mm | Schaftdurchmesser 9,8 mm | abgesetzer Kopf und Sechskantschaft | Werkzeugstahl | 5 Stück | Artikelnummer 1410.210<li>Made in Germany - Seit 1865 produziert FAMAG Qualitätswerkzeuge für Profis - Die Remscheider Werkzeugfabrik bietet dank modernster Fertigungstechnik ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: FAMAG, lang, langer, Lewis-Bohrer, Holzbohrer, Stabdübel-Bohrer, Tiefloch-Bohrer, Weich-Holz, Hart-Holz, Tiefloch-Bohrungen, Werkzeugstahl, Sechskantschaft, Made, in, Germany, 10, mm, 160, 235, 9, 8, 1410.210 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |