Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Schlangenbohrer WS Lewis 40x380x460mm, S=13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Schlangenbohrer WS Lewis 40x380x460mm, S=13mm
FAMAG Schlangenbohrer WS Lewis 40x380x460mm, S=13mm
FAMAG Schlangenbohrer WS Lewis 40x380x460mm, S=13mm
FAMAG Schlangenbohrer WS Lewis 40x380x460mm, S=13mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-141044000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     141044000
EAN/GTIN:
     4026271004291
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
schlangenbohrer
schlangenbohrer 40mm

   Dieser professionelle hochwertige Schlangenbohrer WS Lewis von FAMAG (Serie 1410) verfügt über eine runde Spiralnut, eine Gewindespitze, eine Hauptschneide sowie einen Vorschneider. Der Lewisbohrer ist perfekt für Tieflochbohrungen vor allem in Weich- sowie europäischem Hartholz geeignet. Er kann in einer Handbohrmaschine oder in einer Abbundanlage eingesetzt werden. Durch präzise Produktion ist dieser Schlangenbohrer ganz gut für genaue Stabdübelbohrungen geeignet. Das Produkt wird aus legiertem Werkzeugstahl hergestellt. Die Gesamtlänge beträgt 460 mm, der Durchmesser - 40 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
500.00 mm
Breite:
49.00 mm
Höhe:
49.00 mm
Bullet 1:
FAMAG Schlangenbohrer aus legiertem Werkzeugstahl in gefräster Ausführung "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider
Bullet 2:
Durchmesser 40mm ; Schaft 13mm ; Spirallänge 380mm ; Gesamtlänge 460mm
Bullet 3:
Legierter Werkzeugstahl
Bullet 4:
Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz in Handbohrmaschine und Abbundanlage - bis Ø 40 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Durchmesser: 40 mm; Schaft: 13 mm; Spirallänge: 380 mm; Gesamtlänge: 460 mm <li> <p>Legierter Werkzeugstahl <li> <p>Gefräste Ausführung "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider <li> <p>Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz <li> <p>Einsatz in einer Handbohrmaschine oder Abbundanlage <li> <p>Für den professionellen Handwerker <li> <p>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, WS, Lewis, Bohrer, 1410, Werkzeugstahl, Weichholz, Hartholz, Tieflochbohrungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 150,25*
€ 183,43*
15 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 161,65*
€ 197,55*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 212,61*
€ 257,46*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.