| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-142041800 Herst.-Nr.: 142041800 EAN/GTIN: 4026271267542 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger einschneidiger Schlangenbohrer mit speziell angeschliffener Dachspitze und sehr formstabiler Spiralgestaltung. Hochwertige Beschichtung für minimale Reibung Weitere Informationen: | | Länge: | 555.00 mm | Breite: | 27.00 mm | Höhe: | 37.00 mm | Bullet 1: | Abbundbohrer zum ausrissarmen Bohren aller Weichhölzer auf Abbundanlagen | Bullet 2: | Hochwertiger einschneidiger Schlangenbohrer aus beschichtetem, legiertem Werkzeugstahl mit speziell angeschliffener Dachspitze und sehr formstabiler Spiralgestaltung | Bullet 3: | Durch die spezielle Kopfgeometrie besonders geeignet zum Bohren von gehobelten oder endbearbeiteten Leimbindern | Bullet 4: | Außendurchmesser 18mm, Schaftdurchmesser 13mm, Nutzlänge 400mm, Gesamtlänge 460mm | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 34,81* | € 46,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,43* | € 49,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 58,37* | € 75,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|