| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-148821300 Herst.-Nr.: 148821300 EAN/GTIN: 4026271033482 |
| |
|
| | |
| Adapter, außen MK 2 bzw. mafell-ZB (innen zylindrisch) mit je 2 Klemmschrauben. Bohrungstiefe 60 mm. Bei Kombi-Fix innen MK, außen zylindrisch mit Sechskantschaft Weitere Informationen: | | Länge: | 197.00 mm | Breite: | 25.00 mm | Höhe: | 37.00 mm | Bullet 1: | MK2-Fix Adapter zum Einsatz in Zimmereimaschinen mit MK 2/ZB Schaft um zylindrische Bohrer aufnehmen zu können.Für alle FAMAG Zylinderkopfbohrer, Schlangenbohrer etc. geeignet | Bullet 2: | Adapter, außen MK 2 mit je 2 Klemmschrauben, Innendurchmesser 13mm, Nutzlänge 40mm, Gesamtlänge 120mm | Bullet 3: | Sie können mit diesem Adapter kostengünstige Bohrer mit zylindrischen Schaft in MK 2 Maschinen verwenden | Bullet 4: | Hochwertiger legierter Werkzeugstahl | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 35,74* | € 47,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,00* | € 50,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 59,30* | € 76,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|