| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-148961300 Herst.-Nr.: 148961300 EAN/GTIN: 4026271272157 |
|
|
| | |
| - Adapter, außen MK 2 bzw. mafell-ZB (innen zylindrisch) mit je 2 Klemmschrauben. Bohrungstiefe 60 mm. Bei Kombi-Fix innen MK, außen zylindrisch mit Sechskantschaft
- Zum Einsatz in Zimmereimaschinen mit MK 2/ZB Schaft um zylindrische Bohrer aufnehmen zu können. Für alle FAMAG Zylinderkopfbohrer, Schlangenbohrer etc.
- Sie können mit diesem Adapter kostengünstige Bohrer mit zylindrischen Schaft in MK 2/mafell-ZB Maschinen verwenden
- Legierter Werkzeugstahl
- Made in Remscheid
Weitere Informationen: | | Länge: | 197.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | ZB-Fix Adapter für Mafell ZB-Maschinen. Übergang uf 13mm. Zum Einsatz in Zimmereimaschinen mit MK 2/ZB Schaft um zylindrische Bohrer aufnehmen zu können.Für alle FAMAG Zylinderkopfbohrer, Schlangenbohrer etc. geeignet | Bullet 2: | Adapter, innen Zylindrisch mit Sechskantschaft 13mm, außen Mafell-ZB, mit je 2 Klemmschrauben, Nutzlänge 60mm, Gesamtlänge 100mm | Bullet 3: | Sie können mit diesem Adapter kostengünstige Bohrer mit zylindrischen Schaft in mafell-ZB Maschinen verwenden | Bullet 4: | Hochwertiger legierter Werkzeugstahl | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 50,71* | € 66,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,95* | € 70,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 80,84* | € 102,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|