| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-159180500 Herst.-Nr.: 159180500 EAN/GTIN: 4026271277756 |
| |
|
| | |
| Famag, die Nummer 1 aus Deutschland präsentiert den neuen Holzspiralbohrer HSS-G Classic (Typ 1591)! Jetzt mit idealer Geometrie für den Akkuschrauber: Saubere und maßhaltige Bohrungen in Weichhölzer, europäische Harthölzer, Spanplatten sowie MDF-Platten. Leistet der eingesetzte Akkuschrauber geringere Drehzahlen als erfordert kann es sein, dass die Ergebnisse nicht perfekt ausfallen. Vor diesem Hintergrund stellt Famag jetzt als Neuheit einen Holzspiralbohrer für den Akkuschrauber vor. Da sich vollgeschliffene Spiralen sehr bewährt haben, wurde dieses HSS Werkzeug genau in dieser Fertigungsart hergestellt: Eine vollgeschliffene Spirale im Typ N mit doppelter Rückenführung. So erreichen Sie auch bei geringeren Drehzahlen ein sehr gutes Bohrergebnis. Um preislich das Segment zwischen Hobby und Premium zu schließen, schliff Famag hier lediglich zwei Schneidschultern am Schneidkopf an. Damit sind diese Werkzeuge sehr preisgünstig, bei einer wirklich tollen Qualität. Übrigens ersetzen diese neuen Holzspiralbohrer die frühere Serie 1590. Die Schaftdurchmesser haben wir wie in der alten Serie 1590 belassen, so dass alle Bohrer ab einem Durchmesser von 10 mm einen Schaftdurchmesser von 10 mm besitzen. Dieser neue Bohrer funktioniert tadellos bei der Bearbeitung von Weichhölzern, europäischen Harthölzern, Spanplatten und MDF-Platten. Und das am allerbesten im Akkuschrauber. Drehzahlempfehlung: 2400 - 8000 min-1. z.B. ?? 4 mm 5000 min-1 in europäischem Hartholz. Das 5-teiliges Set beinhaltet die Durchmesser 3,4,5,6 und 8mm. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul> <li> Der Holzspiralbohrer HSS-G Classic in Premiumqualität <li>5-teiliger Bormax Holzspiralbohrersatz in Kassette mit D=3,4,5,6,8mm <li>Vollgeschliffene Spirale im Typ N mit doppelter Rückenführung für sehr gute Bohrergebnisse, auch bei geringeren Drehzahlen <li>Funktioniert tadellos bei der Bearbeitung von Weichhölzern, europäischen Harthölzern, Spanplatten und MDF-Platten, am allerbesten im Akkuschrauber <li>Hochwertige Qualität Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| |