Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1593 HM Holzspiralbohrer 5 mm zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1593 HM Holzspiralbohrer 5 mm zylindrisch
FAMAG 1593 HM Holzspiralbohrer 5 mm zylindrisch
FAMAG 1593 HM Holzspiralbohrer 5 mm zylindrisch
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-159305000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159305000
EAN/GTIN:
     4026271277077
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Die FAMAG Serie 1593 umfasst robuste Holzspiralbohrer aus Hartmetall, welche speziell für härteste Bedingungen entwickelt wurden. Holzspiralbohrerbohrer werden aufgrund ihrer Geometrie häufig für tiefe Bohrungen verwendet. Dabei entsteht sehr viel Wärme, welche die Lebenszeit des Bohrer erheblich reduziert. Um diesen Verschleiß entgegen zu wirken, wird mit einem speziellen Schleifverfahren die Steigung der Spirale vergrößert (Spiralform N). Das Resultat ist eine verbesserte Spanabfuhr und eine verminderte Reibung, welcher zu weniger Wärmeentwicklung und somit einer höheren Verschleißfestigkeit führt. Das verwendete Hartmetall unterstützt diesen Effekt zusätzlich. Der FAMAG HM Holzspiralbohrer 1593 eignet sich inbesondere zur Bearbeitung von Harthölzern (europäisch und exotisch), Hölzer mit harten Beschichtungen, beschichtete & unbeschichtete Spanplatten, harte Kunststoffe, Laminat und ähnlich anspruchsvolle Materialien. Die Bohrer besitzen eine Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden sowie 2 Vorschneider und einen zylindrischen Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
187.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
9.00 mm
Bullet 1:
robuste Holzspiralbohrer aus Hartmetall, welche speziell für härteste Bedingungen entwickelt wurden
Bullet 2:
geeignet für Harthölzern (europäisch und exotisch), Hölzer mit harten Beschichtungen, beschichtete & unbeschichtete Spanplatten, harte Kunststoffe, Laminat und ähnlich anspruchsvolle Materialien
Bullet 3:
Durchmesser 5mm ; Nutzlänge 49mm ; Gesamtlänge 83mm
Bullet 4:
Spiralform N für eine verbesserte Spanabfuhr, verminderte Reibung und einer hohen Verschleifestigkeit
Bullet 5:
Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 Vorschneider, zylindrischer Schaft
Technische Daten:
<ul><li>robuste Holzspiralbohrer aus Hartmetall, welche speziell für härteste Bedingungen entwickelt wurden<li>geeignet für Harthölzern (europäisch und exotisch), Hölzer mit harten Beschichtungen, beschichtete & unbeschichtete Spanplatten, harte Kunststoffe, Laminat und ähnlich anspruchsvolle Materialien<li>Durchmesser 5mm ; Nutzlänge 49mm ; Gesamtlänge 83mm<li>Spiralform N für eine verbesserte Spanabfuhr, verminderte Reibung und einer hohen Verschleifestigkeit<li>Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 Vorschneider, zylindrischer Schaft
Weitere Suchbegriffe: HW, Hartmetall, Spiral, bohrer, Holz, Spirale, Zylinder, zylindrisch, Schaft, Hauptschneiden, Vorschneider, Zentrierspitze, europäisch, exotisch, un, beschichtet, Hart, hölzer, Spanplatte, Kunststoff, Laminat, Spanabfuhr, Lebensdauer, Verschleißfest, Set, 159305000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,82*
€ 22,22*
13 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 22,69*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 29,45*
€ 40,19*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.