| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-159483800 Herst.-Nr.: 159483800 EAN/GTIN: 4026271278685 |
| |
|
| | |
| Das FAMAG® Holzbohrer-Set HSS-G bietet mit acht verschiedenen Bohrern (D=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm) in einer praktischen Kassette erstklassige Präzision und Haltbarkeit für anspruchsvolle Bohrarbeiten. Jeder Bohrer in diesem Set zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: - Hochwertige Ausführung: Alle Bohrer sind in vollgeschliffener Qualität gefertigt, was eine lange Lebensdauer und hohe Präzision gewährleistet.
- Zentrierspitze: Ermöglicht punktgenaues Anbohren und präzise Zentrierung.
- Effiziente Hauptschneiden: Zwei Hauptschneiden sorgen für eine hohe Standzeit und effektiven Materialabtrag.
- Sauberes Lochbild: Zwei Vorschneider garantieren ein besonders sauberes Bohrergebnis, auch bei kleineren Durchmessern.
- Optimaler Spantransport: Die speziell gestalteten Spannuten verhindern Verstopfungen und verbessern die Bohrleistung.
Dieses Set ist ideal für maßhaltige Bohrungen in allen Holzwerkstoffen, einschließlich Hartholz und beschichteten Platten. Die exakten Hauptschneiden und die Zentrierspitze gewährleisten präzises Bohren, während der effektive Spanabtransport die Bohrzeit reduziert. Die Holzbohrer sind vielseitig einsetzbar und eignen sich auch für Materialien wie Plattenwerkstoffe und einige Kunststoffe. Dank der hochwertigen Verarbeitung und des exakten Anschliffs ist eine lange Lebensdauer garantiert. Der CNC-Vollschliff der Spiralbohrer ermöglicht einen sehr guten Spanabtransport und perfekte Rundlaufeigenschaften, wodurch die Bohrleistung optimiert und die Wärmeentwicklung minimiert wird. Diese Eigenschaften machen das FAMAG® Holzbohrer-Set HSS-G nicht nur für Massivholz, sondern auch für eine Vielzahl von Plattenwerkstoffen und Kunststoffen geeignet. Insgesamt sorgt das FAMAG® Holzbohrer-Set HSS-G für glatte und saubere Bohrlöcher und ist ein unverzichtbares Werkzeug für präzise und effiziente Bohrarbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 165.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>8-teiliges Set mit optimalen Abmessungen: </strong>Durchmesser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Präzises Anbohren:</strong> Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und präzise Zentrierung</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hohe Standzeit:</strong> Die zwei Hauptschneiden sorgen für eine lange Lebensdauer und effizienten Materialabtrag</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Sauberes Lochbild:</strong> Zwei Vorschneider erzeugen besonders saubere Bohrlöcher, auch bei kleineren Durchmessern</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Effizienter Spantransport:</strong> Die speziell gestalteten Spannuten verhindern Verstopfungen und verbessern die Bohrleistung</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>8-teiliges Set mit optimalen Abmessungen: Durchmesser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm <li>Präzises Anbohren: Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und präzise Zentrierung <li>Hohe Standzeit: Die zwei Hauptschneiden sorgen für eine lange Lebensdauer und effizienten Materialabtrag <li>Sauberes Lochbild: Zwei Vorschneider erzeugen besonders saubere Bohrlöcher, auch bei kleineren Durchmessern <li>Effizienter Spantransport: Die speziell gestalteten Spannuten verhindern Verstopfungen und verbessern die Bohrleistung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer-satz famag, holzbohrer satz, Holzspiralbohrer, set, holzbohrer, bohrer, holz, lang, Spiralbohrer, Holzbohrspirale, Holzschneckenbohrer, Holzbohrerbit, Schneckenbohrer, Holzbohrwerkzeug, Bohrschnecke, Schraubbohrer, Bosch, SDS, Holzbohrer, kwb, Makita |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 36,69* | € 49,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,86* | € 57,63* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,27* | € 58,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,93* | € 67,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 70,34* | € 88,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|