| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-159922200 Herst.-Nr.: 159922200 EAN/GTIN: 4026271278937 |
| |
|
| | |
| Famag Holzspiralbohrer HSS - Hochwertige, lange Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Tieflochspirale für sehr guten Spantransport innen geschliffen, CNC-Roboterschliff. Für maßhaltige Bohrungen in alle- insbesondere harte Holzwerkstoffe. Auch für einige Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian®, GFK, HPLBeschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa® geeignet. Beste Ergebnisse bei Tieflochbohrungen. Bitte verwenden Sie den Bohrer wegen der Bruchgefahr unter Ø 8 mm nicht in der Handbohrmaschine. Ggf. Zentrierspitze auf Oberfläche aufsetzen, bevor Sie die Maschine starten. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Außendurchmesser 22mm; Schaftdurchmesser 13mm; Gesamtlänge 250mm; Nutzlänge 200mm | Bullet 2: | Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern | Bullet 3: | Durch besonders gestaltete Spannuten wird ein sehr guter Spantransport erzielt | Bullet 4: | Für maßhaltige Bohrungen in allen Holzwerkstoffen, Hartholz und beschichteten Platten | Bullet 5: | Das Beste, was Sie zur Zeit an Holzbohrern bekommen können! | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Durchmesser: 22 mm; Nutzlänge: 200 mm; Gesamtlänge: 250 mm; Schaftdurchmesser: 13 mm <li> <p>Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität <li> <p>2 Hauptschneider, 2 Vorschneider, Tieflochspirale <li> <p>Guter Spantransport <li> <p>Für maßhaltige Bohrungen in allen Holzwerkstoffen, Hartholz, beschichteten Platten sowie einigen Kunststoffen (Plexiglas, Polycarbonat, PVC, GFK uvm.) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Holzbohrer, Famag, HSS, vollgeschliffen, Hauptschneider, Vorschneider, Spezialspirale, Holzbearbeitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 120,12* | € 147,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,31* | € 159,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 183,59* | € 222,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|