| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-160160600 Herst.-Nr.: 160160600 EAN/GTIN: 4026271009722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langlochfräsbohrer von Famag mit geraden Hauptscheiden und Spanbrechernuten. Ausführung rechts. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 203.00 mm | Breite: | 202.00 mm | Höhe: | 37.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>2 gerade Hauptschneiden mit Spanbrechernuten. Mit abgesetztem Zylinderschaft.<li>Durch die spezielle Kopfgeometrie ist ein stechender Einsatz möglich.<li>Zum fräsen von Langlöchern in Weichholz auf Langlochbohrmaschine.<li>Legierter Werkzeugstahl. Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Famag.<li>Für den Einsatz bei Hartholz empfehlen wir die Serie 1607 von Famag. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Langlochbohrer-Satz, Langlochbohrer-Set, Langlochbohrersatz, Langlochbohrerset, bohrnutenfräser 6mm, bohrnutenfräser, famag langlochfräser, legiert, Werkzeug, stahl, Fräsen, Weich, holz, Classic, Fräs, satz, Spanbrecher, nuten, stechen, abgesetzt, Zylinder, schaft, Lang, loch, hart, Langloch, bohrmaschine, Schnitt, leistung, Stahl, fräsbohrer, bohrer, 160160600, Set, Holz, kasten, kiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 72,35* | € 92,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 86,33* | € 107,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 111,95* | € 138,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|