| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-161421000 Herst.-Nr.: 161421000 EAN/GTIN: 4026271278333 |
| |
|
| | |
| Neu bei FAMAG: Bormax 2.0 WS prima lang, jetzt Fliegen noch mehr Späne! Jene professionellen Handwerker, die Ihre Arbeit mit einem Lächeln auf dem Gesicht beenden, sprechen heute nicht mehr von einem Zapfensenker, nein diese Profis sprechen vom Bormax®. Wir sind weit davon entfernt, uns darauf etwas einzubilden oder uns auf unserem Erfolg auszuruhen! Jetzt haben wir die große Freude, Ihnen den Bormax 2.0 WS prima lang, vorzustellen. Wir haben den WS-Bormax jetzt noch einmal kräftig überarbeitet und noch besser gemacht! Der neue Bormax 2.0 WS prima lang aus legiertem Werkzeugstahl, besitzt Umfangsschneiden, welche mit den neuen Bormax-Rillen gefertigt werden. Das reduziert deutlich die Reibung in der Bohrung. Somit behält der Bormax 2.0 prima jetzt auch bei härtestem Einsatz einen „kühlen Kopf“. Mit der neuen Bormax 2.0 Geometrie, bei der sich an den beiden Hauptschneiden phasenversetzte Spanbrechernuten befinden, minimieren die Vorschubkräfte stark und sorgen so für ein leichteres und schnelleres Bohren. Produkte von Famag gelten als die Nummer eins unter den Bohrern. Beste Qualität aus Deutschland. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Bullet 1: | Der Zapfensenker Bormax 2.0 WS prima, lang aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität | Bullet 2: | Durchmesser 10mm; Nutzlänge 50mm; Gesamtlänge 75mm | Bullet 3: | Erheblich schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Forstnerbohrern | Bullet 4: | Geringe Vorschubkräfte erforderlich | Bullet 5: | Rasantes Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc. | Technische Daten: | <ul><li>WS Zapfen-senker senken bohren senken Zentrier-bohrer auswechselbar Handwerk Führungs-dorn Führung Haupt-schneide schneiden Längs-rillen Vor-schneider legiert Werkzeug-stahl Schräg-bohrung europäisch Hart-holz Weich-holz Span-platten 161421000<li>Der Zapfensenker Bormax 2.0 WS prima, lang aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität<li>Durchmesser 10mm; Nutzlänge 50mm; Gesamtlänge 75mm<li>Erheblich schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Forstnerbohrern<li>Geringe Vorschubkräfte erforderlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10, mm, für, Serie, 1614, 44, 5, 120mm, NL, 50, GL, 75, 1614.210 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 12,20* | € 17,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,10* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|