Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Zapfenschneider 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Zapfenschneider 18 mm
Famag Zapfenschneider 18 mm
Famag Zapfenschneider 18 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-161601800
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     161601800
EAN/GTIN:
     4026271012067
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
Zapfenschneider
famag zapfenschneider
zapfenschneider
Famag Zapfenschneider 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Breite:
95.00 mm
Höhe:
61.00 mm
Bullet 1:
Herstellen von Holzstopfen zum Ausfüllen von ausgebrochenen Ästen oder zum Reparieren von Holzbeschädigungen in Verbindung mit Bormax®
Bullet 2:
Positionieren Sie den 1616 so am Werkstückrand, dass der entstehende Kreisring seitlich geöffnet ist und ein guter Spanauswurf möglich wird
Bullet 3:
Legierter Werkzeugstahl, 2-fach hinterschliffene Hauptschneiden und Umfangschneiden mit Roboterschliff
Bullet 4:
Innendurchmesser 18mm ; Außendurchmesser 28mm ; Schaftdurchmesser 13mm ; 4 Schneiden ; Nutzlänge 70mm ; Gesamtlänge 140mm
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 57,11*
€ 72,74*
15 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 61,01*
€ 77,44*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 91,29*
€ 112,50*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.