Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Tiefenanschlag für Bormax prima, lang Ø40-90mm, innen Ø20mm - 1619-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Tiefenanschlag für Bormax prima, lang Ø40-90mm, innen Ø20mm - 1619-100
FAMAG Tiefenanschlag für Bormax prima, lang Ø40-90mm, innen Ø20mm - 1619-100
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-161910000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     161910000
EAN/GTIN:
     4026271033963
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Zapfensenker
famag zapfensenker
Tiefenanschlag für Bormax prima, lang Ø40-90mm, innen Ø20mm zum Aufstecken auf 1614
Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
140.00 mm
Bullet 1:
geeignet für Bormax prima, lang Ø40-90mm, innen Ø20mm
Bullet 2:
Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet
Bullet 3:
Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht
Bullet 4:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG Tiefen-anschlag Führungs-zapfen Zapfen-senker Bormax prima lang Bohren Untermaß Bohrungen Senk-Werkzeuge Holz-bohrer Holz-Werkstoff Holz-verarbeitung Holz-bearbeitung Aufstecken 1614 40mm-90mm 20mm 1619.100 161910000<li>geeignet für Bormax prima, lang Ø40-90mm, innen Ø20mm<li>Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet<li>Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, FAMAG, Tiefenanschlag, für, Bormax, prima, lang, Ø40, 90mm, innen, Ø20mm, 1619, 100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
469
€ 6,99*
ab € 93,46*
€ 116,21*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 94,49*
€ 117,38*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 146,25*
€ 180,26*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.