| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-161911200 Herst.-Nr.: 161911200 EAN/GTIN: 4026271266910 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige FAMAG Führungszapfen ist zum Einsatz im Zapfensenker 1614 der Größen Ø20-40mm gedacht. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet. Außerdem wird durch ein geringes Untermaß ein leichtes Arbeiten ermöglicht. FAMAG Produkte stehen für höchste Qualität aus Deutschland. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Bullet 1: | geeignet für Bormax prima, lang | Bullet 2: | Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet | Bullet 3: | Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht | Bullet 4: | Abgesetzter Führungszapfen mit Schaft 8 mm x 25 mm | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>FAMAG Führungs-zapfen Zapfen-senker Bormax prima lang Bohren Untermaß Bohrungen Senk-Werkzeuge Holz-bohrer Holz-Werkstoff Holz-verarbeitung Holz-bearbeitung 1614 20-40mm 12mm 8mm 75mm 50mm 1619.112 161911200<li>geeignet für Bormax prima, lang <li>Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet<li>Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht<li>Abgesetzter Führungszapfen mit Schaft 8 mm x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 12mm, NL, 50mm, GL, 75mm, SØ, 8mm, zu, 1614, 1619.112 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 13,22* | € 18,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,35* | € 23,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,96* | € 40,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|