| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-161911300 Herst.-Nr.: 161911300 EAN/GTIN: 4026271268808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der hochwertige FAMAG Führungszapfen ist zum Einsatz im Zapfensenker 1614 der Größen Ø20-40mm gedacht. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet. Außerdem wird durch ein geringes Untermaß ein leichtes Arbeiten ermöglicht. FAMAG Produkte stehen für höchste Qualität aus Deutschland. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Bullet 1: | geeignet für Bormax prima, lang | Bullet 2: | Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet | Bullet 3: | Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht | Bullet 4: | Abgesetzter Führungszapfen mit Schaft 8 mm x 25 mm | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>FAMAG Führungs-zapfen Zapfen-senker Bormax prima lang Bohren Untermaß Bohrungen Senk-Werkzeuge Holz-bohrer Holz-Werkstoff Holz-verarbeitung Holz-bearbeitung 1614 20-40mm 13mm 8mm 75mm 50mm 1619.113 161911300<li>geeignet für Bormax prima, lang <li>Zum Einsatz in Zapfensenker 1614. Durch ein geringes Untermaß ist in vorgebohrten Bohrungen die Führungseigenschaft der Senk-Werkzeuge gewährleistet<li>Durch geringes Untermaß wird ein leichtes Arbeiten ermöglicht<li>Abgesetzter Führungszapfen mit Schaft 8 mm x 25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 13mm, NL, 50mm, GL, 75mm, SØ, 8mm, zu, 1614, 1619.113 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 16,07* | € 23,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,48* | € 23,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 30,10* | € 41,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|