Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Führungsbuchse, einzeln 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Führungsbuchse, einzeln 14mm
FAMAG Führungsbuchse, einzeln 14mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-162101400
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     162101400
EAN/GTIN:
     4026271274670
Suchbegriffe:
FAMAG
Führungsbuchse
einzeln
14mm
Einzelne Führungsbuchse ohne Tiefenanschlag
Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Einzelne Führungsbuchse ohne Tiefenanschlag
Bullet 2:
Geeignet für Bormax 1622, 1623, 1630, 1663 mit den Durchmessern 36-40mm
Bullet 3:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 11,93*
€ 17,04*
14 Tage
763
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,09*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 23,96*
€ 32,97*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.