Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Tiefenanschlag für Bormax 1622, 1623, 1630 & 1663 mit Ø 10-21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Tiefenanschlag für Bormax 1622, 1623, 1630 & 1663 mit Ø 10-21mm
FAMAG Tiefenanschlag für Bormax 1622, 1623, 1630 & 1663 mit Ø 10-21mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-162110800
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     162110800
EAN/GTIN:
     4026271274724
Suchbegriffe:
FAMAG
Tiefenanschlag
für
Bormax
Kugelgelagerter Tiefenanschlag für FAMAG-Forstnerbohrer und Bormax mit auswechselbaren Führungsbuchsen. Der Tiefenanschlag wird auf dem Bohrerhalm montiert und die Bohrtiefe justiert. So ist es möglich, Sacklöcher exakt immer mit der gleichen Bohrtiefe zu bohren. Durch die Kugellagerung des Anschlagkorbes gibt es keine Abdrücke auf dem zu bearbeitenden Werkstück. Bei größeren Bohrtiefen ist es möglich, die Führungsbuchse umgedreht zu montieren. So erreicht man einen größeren Verstellweg des Tiefenanschlags.
Weitere Informationen:
Länge:
185.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
Kugelgelagerter Tiefenanschlag für FAMAG-Forstnerbohrer und Bormax mit auswechselbaren Führungsbuchsen
Bullet 2:
Geeignet für Bormax 1622, 1623, 1630, 1663 mit den Durchmessern 10-21mm
Bullet 3:
Der Tiefenanschlag wird auf dem Bohrerhalm montiert und die Bohrtiefe justiert - so ist es möglich, Sacklöcher exakt immer mit der gleichen Bohrtiefe zu bohren
Bullet 4:
Durch die Kugellagerung des Anschlagkorbes gibt es keine Abdrücke auf dem zu bearbeitenden Werkstück
Bullet 5:
Bei größeren Bohrtiefen ist es möglich, die Führungsbuchse umgedreht zu montieren. So erreicht man einen größeren Verstellweg des Tiefenanschlags
Weitere Suchbegriffe: 1622, 1623, 1630, &, 1663, mit, Ø, 10, 21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 33,35*
€ 44,44*
14 Tage
845
€ 6,99*
ab € 35,83*
€ 47,41*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 56,35*
€ 72,44*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.