Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Bormax 2.0 WS-Forstnerbohrer 1 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Bormax 2.0 WS-Forstnerbohrer 1 3/4"
FAMAG Bormax 2.0 WS-Forstnerbohrer 1 3/4"
FAMAG Bormax 2.0 WS-Forstnerbohrer 1 3/4"
FAMAG Bormax 2.0 WS-Forstnerbohrer 1 3/4"
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-162223700
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     162223700
EAN/GTIN:
     4026271031815
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
famag astlochbohrer
Neu bei FAMAG: Bormax 2.0, jetzt fliegen noch mehr Späne! Die Forstnerbohrer der Geometrie Bormax haben in den letzten Jahren einen neuen Maßstab gesetzt, sodass jene professionellen Handwerker, die Ihre Arbeit mit einem Lächeln auf dem Gesicht beenden,heute nicht mehr von einem Forstnerbohrer sprechen, nein die Profis sprechen vom Bormax. Wir durften sogar schon Diskussionen lauschen, in denen diese Werkzeuge als Marktführer definiert wurden. Wir sind allerdings weit davon entfernt, uns darauf etwas einzubilden oder uns auf unserem Erfolg auszuruhen! Wir haben jetzt die große Freude, Ihnen den Bormax 2.0 vorzustellen. Wir haben den WS-Bormax jetzt noch einmal kräftig überarbeitet und noch besser gemacht! Gleich drei neue Details machen den neuen WS-Bormax 2.0 zum rasantesten Forstnerbohrer den wir kennen: 1. Zentrierspitze mit Drall, 2. Spanbrechernuten auf den Hauptschneiden, 3. Rillen auf den Umfangsschneiden. Die Zentrierspitze mit schneidender Geometrie, die zwei versetzt genutete Hauptschneiden sowie die gezahnte, mit Längsrillen versehene Umfangsschneide machen deutlich weniger Vorschubkräfte erforderlich und minimieren die Reibung und damit die dadurch entstehende Hitzeentwicklung. Der Sechskantschaft sorgt für eine bessere Kraftübertragung. Produkte von Famag gelten als die Nummer eins unter den Bohrern. Beste Qualität aus Deutschland.
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
61.00 mm
Bullet 1:
Der Bormax-Forstnerbohrer aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität
Bullet 2:
Durchmesser 1 3/4"mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 10mm
Bullet 3:
Erheblich schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Forstnerbohrern
Bullet 4:
Geringe Vorschubkräfte erforderlich
Bullet 5:
Rasantes Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc.
Technische Daten:
<ul><li>Der Bormax-Forstnerbohrer aus legiertem Werkzeugstahl in Premiumqualität<li>Durchmesser 1 3/4"mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 10mm<li>Erheblich schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Forstnerbohrern<li>Geringe Vorschubkräfte erforderlich<li>Rasantes Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF Platten etc.
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Forstner, bohrer, bohren, Holz, Zentrier, spitze, Längs, rille, Umfang, schneide, Haupt, Hitze, entwicklung, Sechskant, schaft, legiert, Werkzeug, stahl, Handwerk, Handwerker, Weich, holz, Hart, Span, platten, MDF, Voll, Bohrer, aufsatz, 162223700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 43,96*
€ 58,94*
13 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 56,06*
€ 72,41*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 83,36*
€ 104,92*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.