| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-163005000 Herst.-Nr.: 163005000 EAN/GTIN: 4026271013156 |
| |
|
| | |
| Der SUPER-Forstnerbohrer Classic aus legiertem Werkzeugstahl ermöglicht saubere, ausrißfreie Bohrungen in Weichhölzern und Leimbindern. Überzeugen Sie sich selbst von seiner hohen Qualität zu einem günstigen Preis - in den USA wurde er im April 2008 mit dem 1. Platz im großen Forstnerbohrertest von Fine Woodworking gekrönt. Der in Deutschland gefertigte traditionelle Forstnerbohrer verfügt über eine Zentrierspitze, zwei Hauptschneiden und zwei geschlossenen Umfangsschneiden. Durch die abgesetzten Umfangsschneiden ist der Bohrer besonders reibarm. Der Drehzahlbereich liegt je nach Werkstoff zwischen 700 und 2800 Umdrehungen pro Minute, in Weichölzern empfehlen wir 1000 UPM. Weitere Informationen: | | Länge: | 132.00 mm | Breite: | 62.00 mm | Höhe: | 62.00 mm | Bullet 1: | SUPER-Forstnerbohrer Classic aus legiertem Werkzeugstahl - Made in Germany! | Bullet 2: | 1. Platz im großen Forstnerbohrertest in den USA (Fine Woodworking, April 2008) | Bullet 3: | Durchmesser 50mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 10mm | Bullet 4: | geeignet für saubere, ausrißfreie Bohrungen in Weichhölzern und Leimbindern | Bullet 5: | mit Zentrierspitze, zwei Hauptschneiden und zwei geschlossenen, abgesetzten Umfangsschneiden | Technische Daten: | <ul><li>SUPER-Forstnerbohrer Classic aus legiertem Werkzeugstahl - Made in Germany!<li>1. Platz im großen Forstnerbohrertest in den USA (Fine Woodworking, April 2008)<li>Durchmesser 50mm; Nutzlänge 57mm; Gesamtlänge 90mm; Schaft 10mm<li>geeignet für saubere, ausrißfreie Bohrungen in Weichhölzern und Leimbindern<li>mit Zentrierspitze, zwei Hauptschneiden und zwei geschlossenen, abgesetzten Umfangsschneiden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer, Bormax, Forstner, bohrer, legiert, legierter, Werkzeug, stahl, WS, Zentrier, spitze, Haupt, schneiden, geschlossene, abgesetzt, Umfangs, schneide, Weich, holz, Leim, binder, Reibung, reibungsarm, Freihand, betrieb, Hand, Bohrmaschine, Bohr, maschine, Bohren, 163005000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,58* | € 48,26* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 36,14* | € 48,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,39* | € 52,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,82* | € 53,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,67* | € 55,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|