Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1639 Bohrerverlängerung GL 125mm ID 13mm Schaft 13mm, AD 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1639 Bohrerverlängerung GL 125mm ID 13mm Schaft 13mm, AD 22mm
FAMAG 1639 Bohrerverlängerung GL 125mm ID 13mm Schaft 13mm, AD 22mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-163900500
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     163900500
EAN/GTIN:
     4026271033604
Suchbegriffe:
Bohrerverlängerung
Aufsatz
Famag
Bohrer

   Bohrerverlängerung von FAMAG (Typ 1639) ist zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern und anderen Werkzeugen mit 8 mm Schaftdurchmesser geeignet. Sie passt ideal für Tieflochbohrungen (auch beim Drechseln). Aufgrund von hohen Anforderungen an das Maschinenfutter kann dieses Produkt nur bedingt für Kopfholz (besonders Hartholz) verwendet werden.

    Die Bohrerverlängerung hat eine Gesamtlänge von 125 mm, Nutzlänge von 100 mm, 13 mm Innendurchmesser, 22 mm Außendurchmesser und 13 mm Schaftdurchmesser.

    Hinweis: Bitte achten Sie bei der Bestellung auf den Innendurchmesser!

Weitere Informationen:
Länge:
197.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Gesamtlänge: 125mm, Innendurchmesser: 13mm, Außendurchmesser: 22mm, Schaftdurchmesser: 13mm, Nutzlänge: 100mm
Bullet 2:
Ideal für Tieflochbohrungen, auch beim Drechseln
Bullet 3:
Zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern oder allen Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 13mm
Bullet 4:
Bitte bei Bestellung auf Innendurchmesser achten!
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Gesamtlänge: 125 mm, Innendurchmesser: 13 mm, Außendurchmesser: 22 mm, Schaftdurchmesser: 13 mm, Nutzlänge: 100 mm <li> <p>Ideal für Tieflochbohrungen, auch beim Drechseln <li> <p>Zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern und anderen Werkzeugen mit 8 mm Schaftdurchmesser <li> <p>Bitte bei der Bestellung auf den Innendurchmesser achten!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 22,74*
€ 31,30*
13 Tage
342
€ 6,99*
ab € 23,70*
€ 32,47*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 39,64*
€ 53,01*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.