| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-163900900 Herst.-Nr.: 163900900 EAN/GTIN: 4026271277534 |
| |
|
| | |
| Bohrerverlängerung von FAMAG (Typ 1639) ist zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern und anderen Werkzeugen mit 8 mm Schaftdurchmesser geeignet. Sie passt ideal für Tieflochbohrungen (auch beim Drechseln). Aufgrund von hohen Anforderungen an das Maschinenfutter kann dieses Produkt nur bedingt für Kopfholz (besonders Hartholz) verwendet werden. Die Bohrerverlängerung hat eine Gesamtlänge von 400 mm, Nutzlänge von 360 mm, 10 mm Innendurchmesser, 22 mm Außendurchmesser und 13 mm Schaftdurchmesser. Hinweis: Bitte achten Sie bei der Bestellung auf den Innendurchmesser! Weitere Informationen: | | Länge: | 555.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 27.00 mm | Bullet 1: | Gesamtlänge: 400mm, Innendurchmesser: 10mm, Außendurchmesser: 22mm, Schaftdurchmesser: 13mm, Nutzlänge: 360mm | Bullet 2: | Ideal für Tieflochbohrungen, auch beim Drechseln | Bullet 3: | Zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern oder allen Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 10mm | Bullet 4: | Bitte bei Bestellung auf Innendurchmesser achten! | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Gesamtlänge: 400 mm, Innendurchmesser: 10 mm, Außendurchmesser: 22 mm, Schaftdurchmesser: 13 mm, Nutzlänge: 360 mm <li> <p>Ideal für Tieflochbohrungen, auch beim Drechseln <li> <p>Zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern und anderen Werkzeugen mit 8 mm Schaftdurchmesser <li> <p>Bitte bei der Bestellung auf den Innendurchmesser achten! |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 36,38* | € 48,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,65* | € 51,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 60,30* | € 77,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|