| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-163958300 Herst.-Nr.: 163958300 EAN/GTIN: 4044385538396 |
| |
|
| | |
| 3-teiliges Bohrer-Verlängerungs-Set im Holzkasten mit einem Innendurchmesser von 8mm und den Gesamtlängen 80mm, 125mm und 250mm. Geeignet zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern und allen Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 8mm. Maschinenaufnahme 10mm. Die Verlängerungen aus Werkzeugstahl sind ideal für Tieflochbohrungen, auch beim Drechseln - jedoch nur bedingt geeignet für Kopfholz (insbesondere Hartholz) da hierbei hohe Anforderungen an das Maschinenfutter entstehen. Bei langen Verlängerungen den Bohrer langsamer drehen lassen. Weitere Informationen: | | Länge: | 275.00 mm | Breite: | 110.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | 3-teiliges Bohrer-Verlängerungs-Set im Holzkasten mit einem Innendurchmesser von 8mm und den Gesamtlängen 80mm, 125mm und 250mm | Bullet 2: | Geeignet zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern und allen Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 8mm, Maschinenaufnahme 10mm | Bullet 3: | Ideal für Tieflochbohrungen, auch beim Drechseln - jedoch nur bedingt geeignet für Kopfholz (insbesondere Hartholz) | Bullet 4: | Bei langen Verlängerungen den Bohrer langsamer drehen lassen | Bullet 5: | Innendurchmesser 8mm, Aussendurchmesser 16mm, Schaftdurchmesser 10mm, Gesamt-/Nutzlänge 80/50mm + 125/100mm + 250/220mm | Technische Daten: | <ul> <li>3-teiliges Bohrer-Verlängerungs-Set im Holzkasten mit einem Innendurchmesser von 8mm und den Gesamtlängen 80mm, 125mm und 250mm <li>Geeignet zum Verlängern von Zylinderkopfbohrern und allen Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 8mm, Maschinenaufnahme 10mm <li>Ideal für Tieflochbohrungen, auch beim Drechseln - jedoch nur bedingt geeignet für Kopfholz (insbesondere Hartholz) <li>Bei langen Verlängerungen den Bohrer langsamer drehen lassen <li>Innendurchmesser 8mm, Aussendurchmesser 16mm, Schaftdurchmesser 10mm, Gesamt-/Nutzlänge 80/50mm + 125/100mm + 250/220mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, verlängerung, Verlängern, Aufsatz, erweitern, erweiterung, zubehör, tieflochbohrung, lange, durchmesser, 8mm, set, satz, holzkasten, 3, teilig, WS, Werkzeugstahl, 80mm, 125mm, 250mm, Zylinderkopf, bohrer, Drechseln |
| | |
| |