| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-166322100 Herst.-Nr.: 166322100 EAN/GTIN: 4026271270962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bormax-Forstnerbohrer aus Hartmetall in Premiumqualität - der Alleskönner für Alleskönner! Dieser in Deutschland gefertigter Forstnerbohrer ist der Erste seiner Art mit Zentrierspitze, Hartmetall-Hauptschneide, einer gezahnten Hartmetall-Umfangsschneide in Wellenform und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen. Mit diesen Bohrern kann man in wirklich allen Holzwerkstoffen bohren, ob Weichhölzer, europäiasche oder exotische Harthölzer (auch Bongossi), MDF, beschichteten oder unbeschichteten Spanplatten, sowie in vielen Kunststoffen. Er eignet sich sowohl zum Freihandbohren als auch für stationäre Maschinen. Die empfohlene Drehzahl liegt je nach Werkstoff zwischen 1800 und 5000 Umdrehungen pro Minute. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 23.00 mm | Bullet 1: | Der Bormax-Forstnerbohrer aus Hartmetall in Premiumqualität - der Alleskönner für Alleskönner! | Bullet 2: | Durchmesser 19,05mm; Nutzlänge 57mm; Gesämtlänge 90mm; Schaft 8mm; 1 Schneiden | Bullet 3: | mit HM-Hauptschneide und gezahnter HM-Umfangsschneide in Wellenform | Bullet 4: | ausserdem mit Zentrierspitze und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen | Bullet 5: | Freihandbohren in allen Holzwerkstoffen (Weichholz, Hartholz, Exoten, etc.) & vielen Kunststoffen | Technische Daten: | <ul><li>Der Bormax-Forstnerbohrer aus Hartmetall in Premiumqualität - der Alleskönner für Alleskönner!<li>Durchmesser 19,05mm; Nutzlänge 57mm; Gesämtlänge 90mm; Schaft 8mm; 1 Schneiden<li>mit HM-Hauptschneide und gezahnter HM-Umfangsschneide in Wellenform<li>ausserdem mit Zentrierspitze und einem Zylinderschaft mit 3 Spannflächen<li>Freihandbohren in allen Holzwerkstoffen (Weichholz, Hartholz, Exoten, etc.) & vielen Kunststoffen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Bor, max, Bohrmax, Bohr, Forstner, bohrer, Hart, metall, HM, HW, Zentrier, spitze, Haupt, schneide, Umfangs, Schneiden, Wellen, form, Zylinder, schaft, Spann, fläche, MDF, holz, Weich, Span, platte, Kunst, stoff, 166322100, europäisch, exotisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 49,31* | € 65,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 52,30* | € 69,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 79,24* | € 100,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|