Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Bormax prima Hartmetall-Forstnerbohrer 40x57x90mm S=10mm Z=2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Bormax prima Hartmetall-Forstnerbohrer 40x57x90mm S=10mm Z=2
FAMAG Bormax prima Hartmetall-Forstnerbohrer 40x57x90mm S=10mm Z=2
FAMAG Bormax prima Hartmetall-Forstnerbohrer 40x57x90mm S=10mm Z=2
FAMAG Bormax prima Hartmetall-Forstnerbohrer 40x57x90mm S=10mm Z=2
FAMAG Bormax prima Hartmetall-Forstnerbohrer 40x57x90mm S=10mm Z=2
FAMAG Bormax prima Hartmetall-Forstnerbohrer 40x57x90mm S=10mm Z=2
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-166404000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     166404000
EAN/GTIN:
     4026271279101
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 40mm famag

Der Bormax³ HM prima ist der einzige Forstnerbohrer mit auswechselbarer Zentrierspitze/Vorbohrer der mit Längsrillen an den Umfangsschneiden versehen ist und eine hochwertige Hartmetall-Bestückung besitzt! Diese Geometrie ist durch ein Patent geschützt. Hergestellt wird er in Remscheid und ist somit ein echtes „Made in Germany“ Werkzeug. Durch seine Alleinstellungsmerkmale gehört er zur DELTA-F Familie von FAMAG.  

  • universell einsetzbar in alle Harthölzer und beschichtete Platten
  • punktgenaues Ansetzten und perfekte Führungseigenschaften im Freihandbetrieb bei eingesetztem Vorbohrer
  • optimale Führung bei Anstellwinkel anders als 90° bei eingesetztem Vorbohrer
  • ideal für Kopfholz geeignet mit eingesetztem Vorbohrer
  • sehr rationelles Arbeiten da mit hohen Drehzahlen einsetzbar
  • verdreht nicht im Maschinenfutter durch Sechskantschaft
  • besitzt auch nach dem Nachschleifen noch die einzigartige Bormax Geometrie
  • kann perfekt mit Verlängerungen beliebig verlängert werden

    Der Bormax³ HM prima ist ein Universalbohrer für sehr viele Holzarten. Ist er mit der beiliegenden Zentrierspitze ausgestattet, kann man ihn kaum von einem „normalen Bormax“ unterscheiden. Bohrt man allerdings Kopfholz, kann man die Spitze so installieren, dass Sie ein wenig weiter aus dem Bohrkopf ragt. Das verleiht dem Bormax³ HM prima bessere Führungseigenschaften, die gerade bei Kopfholz sehr wünschenswert sind

Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Technische Daten:
<b>Artikel-Nr. <b>AØ<br> [mm] <b>HØ<br> [mm] <b>SØ<br> [mm] <b>GL<br> [mm] <b>NL<br> [mm] <b>HS 1664040 40 14 10 90 57 2 <p>&nbsp; <p>Das 5-teilige Set mit den Ø 15/20/25/30/35 mm ist sicherlich der Bestseller. Aber auch das 8-teilige Set (Ø 15/20/25/30/35/40/45/50 mm) erfreut sich größter Beliebtheit. Insgesamt sind 7 Sets mit metrischen Abmessungen lieferbar. <p>Möchte man mit dem Bormax³ HM prima ein besonders tiefes Loch bohren, bieten wir Verlängerungen mit einer Gesamtlänge von jeweils 80/125/250 und 400 mm an. Diese Verlängerungen sind beliebig zu kombinieren, bzw. der Bormax³ prima kann durch mehrere Verlängerungen der Serie 1639 verlängert werden. <p>Wenn Sie ein Sackloch mit einer definierten Tiefe erzeugen möchten, kann der Tiefensteller der Serie 1621 eine tolle Ergänzung sein. Führen Sie den Bormax prima (mit montierter Zentrierspitze) in die entsprechende Führungsbüchse des Tiefenstellers ein, stellen Sie die Bohrtiefe ein und fixieren Sie das Werkzeug mittels mitgeliefertem Sechskantschlüssel.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 71,37*
€ 89,75*
15 Tage
776
€ 6,99*
ab € 76,75*
€ 96,31*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 111,78*
€ 138,44*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.